カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「4324r」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 中量物品棚 大阪製罐

    中量物品棚

    大阪製罐
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    中量物品棚(500kgタイプ)です。 ボルトレスで組立簡単です。
    グリーン材質(本体)スチールタイプ連結耐荷重(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量物品棚(300kgタイプ) 大阪製罐

    中量物品棚(300kgタイプ)

    大阪製罐
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
  • 中量物品棚(500kgタイプ) 大阪製罐

    中量物品棚(500kgタイプ)

    大阪製罐
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
  • 中量物品棚 連結 間口900×高さ1200(ベースPP製5mmを除く)mm 大阪製罐

    中量物品棚 連結 間口900×高さ1200(ベースPP製5mmを除く)mm

    大阪製罐
    33,980税込37,378
    1台
    9日以内出荷
    中量物品棚(300kgタイプ)です。ボルトレスで組立簡単です。セーフティ&スタンダードです。300kgタイプです。高さはベース(PP製)5mmを除きます。棚板取付けピッチは25mmです。
    セット内容連結:支柱2本、棚板、付属部品材質本体:スチール製、棚:スチール、ベース:PPグラスグリーン高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)900棚段数(天地・段)4棚段数(段)4均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

    渡辺電機工業
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
    仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC24~48±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999V
  • 引掛形30Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形30Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
  • NEMA L15-30プラグ付 コードセット アメリカン電機

    NEMA L15-30プラグ付 コードセット

    アメリカン電機
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
  • スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN

    スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ

    SANSHIN
    32,980税込36,278
    1台
    16日以内出荷
    棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
    用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂マイルドホワイトタイプ連結型最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)30
  • 引掛形防水フランジインレット アメリカン電機

    引掛形防水フランジインレット

    アメリカン電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軸付ラビン砥石(一般用) リューター

    軸付ラビン砥石(一般用)

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
  • 軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石セット(各種金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1セット(62本)
    3日以内出荷
    軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
  • 引掛形 防水形プラグ アメリカン電機

    引掛形 防水形プラグ

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
    形状引掛質量(g)198.1種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L15-30防水保護等級IP65相当品
  • FLOOR,STE*NH324R*    64310GAH000ZL ホンダ

    FLOOR,STE*NH324R* 64310GAH000ZL

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.F*NH304R*  64324KAB000ZC ホンダ

    COVER,R.F*NH304R* 64324KAB000ZC

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314R EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314R

    EBM PAPST
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 208mA。風量 170m3/h。騒音レベル 45dB。ファン回転速度 2800rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 4314シリーズコンパクト防湿DC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱により部品の早期劣化、短命化、場合によっては完全な故障など、深刻な事態になるおそれがあるため、機器を冷却しておくことは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクト防湿DC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズの高性能防湿ボールベアリングファンです。品質や信頼性を損なわない、コスト効果の高い冷却ソリューションです。このコンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長いサービス寿命、スムーズな動作を実現するよう巧妙に設計されています。PBTハウジングとPAインペラによる頑丈な構造の4300シリーズのファンは、数多くの冷却用途に最適です。. 防湿. 4314RコンパクトDC軸流ファンには、故障を引き起こす湿気や結露が回路に浸入するのを防いでファンの電子部品を保護する、特殊コーティングが施されています。. 主な特長と利点. ファンの電子部品を保護する特殊な防湿コーティング 湿気や結露に対して安全 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りに回転 ストラット越しに排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 メンテナンスフリーのボールベアリングシステムで優れた性能と長寿命を促進. ;amp;A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズのDC軸流ファンには、フレームの四隅に4 4.3 mmの穴があります。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズのDC軸流ファンは、310 mm 22 AWGワイヤで接続されます。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りのフィンガーガードがあります。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触や異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途. コンパクトDC軸流ファンは、機器や電子部品の冷却が不可欠なあらゆる産業分野で活用されています。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネットやエンクロージャ 重要な電子機器が収容されているキャビネットやエンクロージャに設置します。コンポーネントの冷却は、サービス寿命の延長や早期故障の防止に不可欠です。 ラップトップやタワー型コンピュータ コンパクトDCファンは、フレームサイズと奥行きが小さいため、コンピュータやハードウェアに組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Luna(R) 10μm PREP C18(2)100A、LCカラム 00G-4324シリーズ Phenomenex

    Luna(R) 10μm PREP C18(2)100A、LCカラム 00G-4324シリーズ

    Phenomenex
    369,800税込406,780
    1個
    21日以内出荷
    長さ(mm)250細孔径100A粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ固定相準備 C8(2)分離モード逆相
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R100mm 2500.09.100.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R100mm 2500.09.100.0シリーズ

    Igus(イグス)
    2,098税込2,308
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R125mm 3400.115.125.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R125mm 3400.115.125.0シリーズ

    Igus(イグス)
    1個
    欠品中
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R75mm 1500.015.075.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R75mm 1500.015.075.0シリーズ

    Igus(イグス)
    699税込769
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R100mm 2700.05.100.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R100mm 2700.05.100.0シリーズ

    Igus(イグス)
    1,498税込1,648
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。