カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4325n」の検索結果

ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥329税込¥3621個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥759税込¥8351個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)14寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
Scout Columns Achiral Columns Luna(TM) (100A)
Phenomenex¥369,800税込¥406,7801個21日以内出荷長さ(mm)250細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ
固定 埋込300幅
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 高出力タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.7 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
0.01mol/L 塩化カリウム溶液 N/100 24-4325-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】24-4325-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-42危険物の類別非危険物CAS登録番号7447-40-7
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1284質量(kg)3.4(器具本体のみ)形40高さ(mm)器具:107材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)300×1257ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1セット90日以内出荷仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284サイズ40形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ