カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック純正部品(2)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「433-401」の検索結果

壁掛ガーデンシンク
カクダイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷トラップは別売の433-301-32Sトラップ、433-401-32Pトラップをご使用ください。バックハンガー(250-008)付き。丸鉢金物・ゴム栓付き(くさり付き)。オーバーフローなし材質アルミニウム色ゴールド
ホースジョイント
マキタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、401、402、403、404、405、404X、405X、430適合ホースA-33532、A-34096、192377-8/A-48620
TKGゴールドセーフティ リーフトング 180
TKG¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷しなやかに軽くて子供、女性でも楽々。 安全重視の一体成型MadeinTSUBAME認定商品MadeinTSUBAME 燕は金属製品の産地として昔から全国的に知られており、技術の高さが消費者に浸透してきております。 燕商工会議所で燕製品の原産地を認証し、共通のロゴマークの使用する「メイド・イン・ツバメ」事業を行っております。 認証基準をクリアーしたセーフティトングは、高品質で安全にお使いいただける製品です。 セーフティトングシリーズ特長・板厚を特殊加工で薄くする事により、しなやかに軽くにぎれます。 ワンピース構造で洗いやすく衛生的。 握力の弱いお子様でも軽くにぎれるので、学校給食での取り分け作業におすすめです。材質18-0ステンレス金メッキ加工全長(mm)180TKG品番9-0485-0401TKG品番(2017)6-0433-0401
SA18-8かき揚げ丼用リング
TKG¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷リング高さ:100パンチング穴径:5種別1連材質18-8ステンレス+木高さ(mm)リング部/100タイプ穴あきパンチ径(Φmm)5
KEMET ポリマーコンデンサ,T545,330μF,10V dc,7343-40,T545Y337M010ATE035
KEMET¥97,980税込¥107,7781セット(500個)7日以内出荷ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T545電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-40,T520Y337M010ATE015
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド漏れ電流 = 330 μA℃RoHS指令(10物質対応)対応