カテゴリ

  • バイク純正部品(95)
  • メカニカル部品(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 物流用品(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • 制御機器(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(13)
  • テープ(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建築金物(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「434m」の検索結果

345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100
  • GARNISH,F*PB434M*    64305K1ZJ10YF ホンダ

    GARNISH,F*PB434M* 64305K1ZJ10YF

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • LID,SMART*PB434M*  81137K1ZJ10YF ホンダ

    LID,SMART*PB434M* 81137K1ZJ10YF

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • LID,INNER*PB434M*  81141K1ZJ10YF ホンダ

    LID,INNER*PB434M* 81141K1ZJ10YF

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • OUTER,INN*PB434M*  81140K1ZJ10YF ホンダ

    OUTER,INN*PB434M* 81140K1ZJ10YF

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,FR *PB434M*  64503K1ZJ10YF ホンダ

    COVER,FR *PB434M* 64503K1ZJ10YF

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L F*PB434M*  64502K1ZJ10YC ホンダ

    COVER,L F*PB434M* 64502K1ZJ10YC

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R F*PB434M*  64501K1ZJ10YC ホンダ

    COVER,R F*PB434M* 64501K1ZJ10YC

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L F*PB434M*  64432K1ZJ10YH ホンダ

    COVER,L F*PB434M* 64432K1ZJ10YH

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R F*PB434M*  64431K1ZJ10YH ホンダ

    COVER,R F*PB434M* 64431K1ZJ10YH

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • COVER B,C*PB434M*  64420K1ZJ10YF ホンダ

    COVER B,C*PB434M* 64420K1ZJ10YF

    ホンダ
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • キャスター 434S0M-KUB ハンマーキャスター

    キャスター 434S0M-KUB

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個(3.6L)
    当日出荷
    仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本(34m)
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトMXL形 (ゴム)

    バンドー化学(7件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形MXLピッチ(mm)2.032種類シンクロベルト
  • シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトMXL形 (ゴム)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4ピッチ(mm)2.032種類シンクロベルト
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • キャスター 434S0M-RB ハンマーキャスター

    キャスター 434S0M-RB

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(100cc)
    当日出荷
    仕様筆付100cc危険物の類別非危険物
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • コックコート 兼用 7分袖 住商モンブラン

    コックコート 兼用 7分袖

    住商モンブラン
    4,898税込5,388
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。さわやかな白に深みのある美しいボトルグリーンが映える、洗練されたデザインです。厨房はもちろん、ホールでの見栄えも抜群。ワンランク上の上質感を演出します。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。
    混率(%)ポリエステル65/綿35生地単糸ツイル生地性能抗菌
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42

    長野計器(1件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • スプラインキーレンチセット Pro-Auto

    スプラインキーレンチセット

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    先端形状六角形状L型トラスコ品番853-3473
  • リーフチェーン BL形用ジョイントリンク 椿本チエイン

    リーフチェーン BL形用ジョイントリンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類リーフチェーン
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)3.2材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    仕様カバー付、スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
  • RG SRパッド ローレル 93- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド ローレル 93-

    RG(レーシングギア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • マイクロカットオフィスシュレッダM3434M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    マイクロカットオフィスシュレッダM3434M

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    A3サイズ、配送用パックや伝票付き封筒も細断可能!クリーニングボタンを追加し従来機能をさらに進化させたプレミアムマシン!!
    質量(kg)22.5サイズA3対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×285×730ダストボックス容量(L)34最大裁断枚数15細断寸法(mm)2×13投入口幅(mm)300最大細断枚数15細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×285×730細断可能物CD/DVD/CARDリバース機能あり最大投入幅300mm
  • 100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    100mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    125mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトMXL形 (ゴム)

    バンドー化学(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    ベルト形MXLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)2.032種類シンクロベルト
  • ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]

    ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ

    サンワ[テープ]
    29,980税込32,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
  • リテーナー タンク (B0) MAZDA(マツダ)

    リテーナー タンク (B0)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷