カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(717)
  • FA担当者のオススメ新商品(254)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • メカニカル部品(36)
  • 機構部品(33)
  • 切削工具(26)
  • 制御機器(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 厨房用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • バイク部品(13)
  • 保管用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 建築金物(9)
  • 溶接用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 防犯用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440l」の検索結果

関連キーワード
1,173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 7PK

    三ツ星ベルト(179件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
    山数7ベルト形PK
  • POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナー

    POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)

    ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)
    559税込615
    1パック(3個)
    当日出荷
    片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
    材質ゴム-黄銅
  • 耐溶剤手袋 ダイローブ440 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 ダイローブ440

    ダイヤゴム(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1双
    当日出荷
    見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験厚さ(mm)0.95(裏地含む)入数(双)1材質(裏)綿100%(メリヤス)耐溶剤性有機溶剤全般
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • 船用トグルピン 鉄製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 本体のみ

    ノーブランド
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
  • 透明ポケット A4-L コレクト

    透明ポケット A4-L

    コレクト
    569税込626
    1冊
    当日出荷
    サイズA4
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原

    1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング

    萩原
    21,980税込24,178
    1台(1台)
    翌々日出荷
    ソファとベッド、両方置く場所がないという方におすすめなのが、こちらの2分割できるリクライニングソファベッド。仕事や勉強、食事をしたい時はソファスタイルに、脚を伸ばしてくつろぎながら読書やテレビ鑑賞をしたい時はカウチスタイルに、お昼寝したい時にはベッドスタイルに。脚を外してフロアソファとしても使うことができます。背もたれには3段階のリクライニング機能付きで、お好みの角度に調節が可能です。生地は「レザー」「ファブリック」の2タイプ。レザー生地はモノトーンインテリアに合う「ブラック」「ホワイト」、ファブリックはナチュラルな「ベージュ」「ダークネイビー」「ライトグレー」の全5色から選べます。
    用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:<ブラック・ホワイト>合成皮革<ベージュ・ダークネイビー・ライトグレー>ポリエステル備考組立式(脚部)/背部3段リクライニング外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×82~91×68~32座面高(cm)32
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース外径(Φmm)29.7最小曲げ半径(mm)170補強層2W質量(g/m)ホース/960
  • LMレール(SHS形/定尺) THK

    LMレール(SHS形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル MAS

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HTI10
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    種類レール単品材質炭素鋼寸法G(mm)20その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    20,900税込22,990
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5最小曲げ半径(mm)130補強層1W質量(g/m)ホース/600
  • コードレスアイロン ネイビーブルー 東芝

    コードレスアイロン ネイビーブルー

    東芝
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト&コードレスアイロン美(ミ)ラクルLa・Coo。かけ面後端に傾斜があり後ろに引いてもシワになりにくい美ラクルベースにはボタン周りなどの細かい部分に当てやすい楽がけライン、かけ面後部の傾斜でスカートのプリーツやフリルなど細部をキレイに仕上げるポイントプレスとこだわりが詰まった設計。スチームが溝に沿ってムラなく広がり、かけ面全体にスチームを広げます。また、倍増ショットモードのパワフルなスチームならガンコなシワもキレイに仕上げます。ハンガーにつるした状態でもアイロンできる吊るしてショット機能付き。
    質量(kg)本体:約0.9、収納時:約1.7定格100V-1200W(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】219×103×123【収納寸法】260×171×190連続使用時間(分)最大2タンク容量(mL)【カセット式】80コーティング【かけ面】シルバーチタンコート温度調節3段階(低中高)出力切替高温・中温2段階スチーム量(mL/min)約5(スチーム孔17個)
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートA形付

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
  • パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • Jワイド耐火枠コンセント 神保電器

    Jワイド耐火枠コンセント

    神保電器
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド補強枠コンセント 神保電器

    Jワイド補強枠コンセント

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ライトベージュ
  • パスカラート PA2116(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2116(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.4最小曲げ半径(mm)210補強層2W質量(g/m)ホース/1300
  • アイオールミラー カク 440X290 L050 大東プレス工業

    アイオールミラー カク 440X290 L050

    大東プレス工業
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)25.4最小曲げ半径(mm)175補強層1W質量(g/m)ホース/850
  • ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具

    ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)

    アサヒ工具
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 寸切ボルト 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    寸切ボルト

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    36税込40
    1個
    5日以内出荷
    仕様寸切ボルト材質鋼製仕上ユニクロメートメッキ
...