カテゴリ

  • 制御機器(731)
  • メカニカル部品(154)
  • 農業機械(58)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 測定用品(12)
  • 切削工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 電動工具(6)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • エンジン工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440v」の検索結果

1,140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 440V・27A 電磁接触器 エスコ

    440V・27A 電磁接触器

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器定格使用電圧(V)200エスコ品番EA940MF-14
  • 440V・17A 電磁接触器 エスコ

    440V・17A 電磁接触器

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器定格使用電圧(V)200エスコ品番EA940MF-12
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコ

    AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-49定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-47定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    25,600税込28,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
  • AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-20定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-42定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-31定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    25,600税込28,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
  • AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-21定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-18定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-19定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-17定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10%

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 20μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,5μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,5μF,±10%

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 5μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm

    Lovato
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Hiquel DPDT 150→440V ac 93.5mm Hiquel

    モニタリングリレー Hiquel DPDT 150→440V ac 93.5mm

    Hiquel
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:150 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●幅:93.5mm●ICPシリーズ三相モニタリングリレー. Hiquel ICPは、ニュートラル接続付き又はなしの電源の位相障害、相シーケンス、相非対称を監視します。 アラーム機能、アラーム応答時間、相非対称のしきい値は、フロントパネルのロータリスイッチで簡単に調整できます。 三相 / ニュートラルのシステムを監視する際には、ニュートラルをN端子に接続し、監視機能はDIPスイッチで有効にする必要があります。. 3x230/400 V用の三相モニタリングリレー 位相障害、相シーケンス、相非対称を検出 回生電圧が存在する位相障害を検出 ニュートラル接続付き又はなしの電源用 3つの選択可能な電圧測定機能 自動及び手動リセットを選択可能 測定範囲が選択可能 アラームメモリ機能 DPCOアラームリレー LEDインジケータ 22.5 mm DINレール取り付けハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Crouzet DPDT 208→440V ac 17.5mm CROUZET

    モニタリングリレー Crouzet DPDT 208→440V ac 17.5mm

    CROUZET
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●寸法:65.5 x 17.5 x 92.6 mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm

    GIC[制御機器]
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mm

    GIC[制御機器]
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:周波数 、 電源電圧:220 → 440 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC周波数モニタリングシリーズPD225. 業務用の周波数監視リレー製品であり、工業 / 農業のニーズに適しています。. 幅広い補助電源電圧 110 → 240 V ac又は220 → 440 V ac 過周波数又は不足 / 過周波数バージョン 正弦波、矩形波、三角波の信号周波数を監視 幅広い入力電圧: 15 → 500 V ac 正常、異常、及び信号なしのLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPDT 208→440V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPDT 208→440V ac 22.5mm

    ABB
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●幅:22.5mm●位相シーケンスリレーPFE mecotronR. 三相システムで位相シーケンスを監視 応答遅延なし 切替 x 1 LEDによるリレーステータス表示 連続電圧範囲208 → 440 V、50 / 60 HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%

    RS PRO
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコ

    AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940MN-44定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
...