カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「441-0122」の検索結果

No.24 6角軸コンクリートドリル
大西工業(24件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきセットフロアーナット付プレート
アカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応