カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(4)
- テープ(3)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4425-10」の検索結果

ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10
3M(スリーエム)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1色黒長さ(m)14
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m
ニッタ(2件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m
ニッタ(3件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。材質ウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトトルクスプラスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
クラシックノブ(ノブ)
摂津金属工業¥7,298税込¥8,0281セット(10個)5日以内出荷優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブです。用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10
ノータックカーゴパンツ A-3175
コーコス信岡¥4,390税込¥4,8291本翌々日出荷反射テープ付で夜間でも視認性アップ!。バックルガード。カラビナループ。上からも入る「スルポケ」。種別ノータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35素材ソフトツイル
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥939税込¥1,0331個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形
椿本チエイン¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)呼び幅(mm)10締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73スリーブタイプS4