カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
「446-7531」の検索結果

先長ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200先端先長口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2
ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。トラスコ品番446-7531材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200先端形状E×F:3.0×2.5mmハンドルプラスチックコーティング口先長(mm)73先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 硬線2.2先端幅(mm)2.5ジョイントサイズ(mm)厚さ:9.5 幅:17.5切断能力(Φmm)中硬線3.2