カテゴリ
- テープ(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(12)
- 日野自動車(3)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ホンダ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ウイング(1)
- testo(テストー)(1)
- ナルセ(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- RS PRO(1)
- 恵安(KEIAN)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- PROST's(1)
- サミテック(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「4485 3m」の検索結果

スコッチ建築用厚手強力両面テープ
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻当日出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から5日以内出荷0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥1,968税込¥2,1651巻3日以内出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1
サミテック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。用途石油化学。化学肥料。仕様裏布付材質表:クロロプレンゴム、裏:綿全長(cm)33
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に色白使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系接着力(N/cm)40特性屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー マシンネジ プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄頭径(Φmm)12表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用
3M(スリーエム)¥799税込¥8791巻当日出荷素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。用途抗菌加工したタイルなどの接着用。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)1.1色グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)粘着力:30RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ 厚手
(201件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
ホビールーター
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷●鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用ハイスビット6本を標準付属したガラスやプラスチックの彫刻・金型修正から模型工作まで幅広い用途で使用可能な作業に合わせて回転数が調節できるホビールーターです ●作業に合わせてダイヤルで回転数が変えられるので便利です ●すぐに使えるハイスビット6本付です(鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用です) ●モーターの銅線径を太くしたことにより最大出力が高まり耐焼損性が向上しています用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなど付属品コレットチャック(本体取付・径2.4mm)×1・コレットチャック(本体取付・径3.0mm)×1・ハイスビット(6本組)×1式・片口スパナ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA/シャフト:鉄/電源コード:PVC軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0質量(kg)0.45電源(V)単相100消費電力(W)110回転数(min-1[r.p.m])8000~23000コード長さ(m)2型番HR-100A電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8000~23000
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
(136件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥99,980~税込¥109,978~1ケース(22巻)ほか8日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905408-241106-02.jpg)
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]
TOYOX(トヨックス)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷から5日以内出荷【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン/イエローライン入り機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、軽量、ねじれ防止
PCケース
恵安(KEIAN)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷KX-M03BK -フロント/サイド強化ガラス仕様ATXゲーミングPCケース-用途スペック ケースタイプ:マイクロATX、ミニITX フロントパネル:強化ガラス(付属) サイドパネル(左): 強化ガラス(付属) シャーシ:SSPCC 0.5mm ,Black USB:USB3.0x1 USB2.0x2 TYPE-Cx1 HD AUDIO:BUILT IN Fan Ports:フロント/メインボード: 該当なし、背面:1x12cm / ラジエーター:120、上部:2x12cm/14cm / ラジエーター:240/280mm ドライブスペース 3.5":2 ドライブスペース 2.5":2 PCI スロット:5 サイズ: シャーシ: 360*215*430mm ケースサイズ: 364*215*446MM カートン: 485*265*427mm色ブラック
ステンレス仕上げ型万能コテ
ナルセ(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,198税込¥3,5181パック翌々日出荷精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール穴径(Φmm)3入数(枚)10硬さミディアム砥粒WA
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
マルチ環境計測器(ドラフト)
testo(テストー)¥929,800税込¥1,022,7801セット22日以内出荷1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。トラスコ品番255-4485セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース幅(mm)39奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0~5温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.1


























![給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905408-241106-02.jpg)