カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 塗料(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「44m-88」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
  • 床用塗料 SunフロアA ニッペホームプロダクツ

    床用塗料 SunフロアA

    ニッペホームプロダクツ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶
    6日以内出荷
    1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。
    用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)指触乾燥時間(分)10(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13L半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)危険物の性状非水溶性
  • 6カクボルト M10X70X26 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X70X26

    BIGM(丸山製作所)
    ¥255税込¥281
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X70X26部品名称6カクボルト M10X70X26図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.82、SSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.14、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.73、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.61、CGM-610HNR 200M ホース巻取機部品_No.13、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.73、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.52、BSD-5001LT 第1段ブーム 右部品_No.61、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム部品_No.91、SSA-アルフア605V 変速レバー部品_No.14、BSM-1065SLT 第1段ブーム部品_No.88、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.61、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.82、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.88、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.82、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.70など