カテゴリ
- メカニカル部品(187)
- 切削工具(88)
- 厨房用品(79)
- 農業機械(53)
- トラック用品・パーツ(50)
- 制御機器(46)
- 店舗什器・備品(45)
- 建材・エクステリア(35)
- 測定用品(31)
- 建築金物(31)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 電動工具(27)
- オフィス家具(25)
- 卓上消耗品(23)
- 作業工具(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- 家電(21)
- 機構部品(20)
- バイク部品(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 自動車補修部品(17)
- 物流用品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 清掃用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 肥料・農薬・除草剤・種(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 保管用品(9)
- 電気材料(9)
- 安全用品(9)
- 安全保護具(9)
- 事務用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 研磨材(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 医療(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 溶接用品(5)
- 日用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 梱包用品(4)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 住設機器(4)
- 防犯用品(3)
- 作業服(3)
- 塗料(2)
- 理美容(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(81)
- KANA(片山チエン)(67)
- TURN(47)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- ニッセイ(17)
- エスロン(16)
- TRUSCO(14)
- スバル(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ヤマニパッケージ(13)
- オカトー(13)
- ホームテイスト(13)
- ヨコズナクリエーション(12)
- 三菱電機(11)
- CAPTAIN STAG(11)
- オカ(10)
- AFAM(アファム)(10)
- FKD(フクダ精工)(9)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「45-120」の検索結果

衝撃吸収PVCキッチンマット 45×120
オカトー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷立ち仕事の足にやさしく、汚れがサッと拭ける。床のキズ防止にも役立ちます。撥水加工なので汚れてもサッと拭けてお手入れも簡単。材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)8色ブラウン寸法(cm)45×120
マーレインテリアマット45×120 ナチュラルチェック
オカトー¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ナチュラル&ベーシックなデザインはどんなお部屋にも馴染みやすい材質パイル部:ポリエステル100%寸法(mm)450×1200×7色グレー質量(g)585
マグネットリフェクスミラー 45×120cm
Jフロント建装¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から11日以内出荷しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。厚さ(mm)20質量(kg)1.7寸法(幅W×高さH)(mm)450×1200RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルキッチンマット45×120
オカトー¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷シンプルだけど暖かみのある方向風デザイン。色グリーン高さ(mm)5質量(g)535混率(%)パイル部:ポリエステル100縦(mm)450横(mm)1200
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
マジックベルト
ナビス(アズワン)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から14日以内出荷全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
高たわみ用強力ばね TU
東京発条製作所(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から12日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
T型ストリッパー T-5
アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
モールドスプリング(SU 極超たわみ用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
メーター点検口 ビス止め仕様
ACE(エース)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー吊元右
自動芳香器AL-100-GL
SARAYA(サラヤ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。トラスコ品番400-5457材質ABS容量(mL)210質量(g)340使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)使用場所トイレ危険物の類別非危険物寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
ツルギ 荒目 200
Silky(ユーエム工業)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)200目数8枚目/30mm
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ハード
バーテック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)15質量(g)13縦(mm)75横(mm)5耐熱温度(℃)140
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 6x3x45 #120
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)39
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 1x3x45 #120
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781箱(5本)4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])103300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)44
SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR
京セラ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
注意表示アルミステッカー
ユニット(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1組(10枚)当日出荷配管表面温度約-45℃~120℃までOK。仕様裏面粘着材質アルミステッカー文字内容高温注意取付方式ステッカー
2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から5日以内出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 6x3x45 #120
PFERD 馬印¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)3粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])44600(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)39
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 3x3x45 #120
PFERD 馬印¥19,980税込¥21,9781箱(5本)4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)3粒度120質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)42首下長(mm)6
ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
EFフラットブラシ スペア
テラモト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷柄が自在に動くので、細かいすき間には縦方向に、低い場所には、柄を寝かせてフラットにと、お掃除の幅が広がります。用途スペア商品タイプスペア
...