カテゴリ
- 厨房用品(19)
- タイヤ・足回り(17)
- 作業工具(15)
- 店舗什器・備品(13)
- 切削工具(9)
- 農業機械(7)
- 機構部品(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- エンジン工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヤマニパッケージ(6)
- NOK(5)
- 三笠産業[工具](5)
- ケージーパルテック(4)
- 大館工芸社(4)
- グーリング(3)
- 工進(3)
- マキタ(3)
- Goodyear(3)
- カンダ[厨房用品](3)
- HEIKO(3)
- アイセル(2)
- エスコ(2)
- クツワ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- イチネンTASCO(2)
- パール金属(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ブランドをもっと見る
「45-165」の検索結果

ケーブルストリッパー
アイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。 工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。セット内容平刃3枚、丸刃1枚
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
タップ
リコイルジャパン¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
エルビス(ALCビス)フレキ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥749~税込¥824~1袋(21本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ニッパー付ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)176適合電線(mm2)1.5~2.5適合電線径(Φmm)8~13
テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
秀存昭三作 剣ナタ 木柄
池内刃物¥26,980~税込¥29,678~1丁翌日出荷から翌々日出荷”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに付属品本革サック形状諸刃材質(柄部)樫仕上黒打材質(刃)青紙2号
マルチストリッピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。仕様切断面:傘状(斜め刃)全長(mm)165質量(g)176ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 燃料タンクおよびハンドル
ハスクバーナ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル適合(本体品番)120eMark ll部品名称グロメット
1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズ
CBC(computar)¥319,800税込¥351,7801本6日以内出荷WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]RoHS指令(10物質対応)対応![[165x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563463-170327-02.jpg)
[165x 40x45] パーツケースコザラ
エスコ¥425税込¥4681箱(2個)欠品中エスコ品番EA661AA-53材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)39×163×47内寸(mm)35×158×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×158×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×163×47
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130















![部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43161110-250630-02.jpg)











![部品 MCD-214・216・218 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16443510-250326-02.jpg)


![UL45(16)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681857-160212-02.jpg)



![部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57383019-250724-02.jpg)

![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02877179-260824-02.jpg)


![[165x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563463-170327-02.jpg)