カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「45-245-026」の検索結果

エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容2本のモニターアーム、2つのエクステンション、ポール、T型ブラケット、ベース、デスククランプ、グロメットマウント材質アルミニウム質量(kg)7.9色アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)49×45×16本体質量(kg)約6.3荷重範囲(kg)1モニター:3.2~9.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5