ERGOTRON(エルゴトロン)5日以内出荷
中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケット材質アルミニウム色アルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)約5.1保証期間10年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ43インチ伸縮範囲(cm)約83RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方70/前方5