カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「45-496-224」の検索結果

エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷スリムなつくりながら2台のモニターをしっかりサポートするMXVデュアルモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。小さめのつくりのクランプは、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。ベースには回転ストップがついており、180°で止まるようになっています。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-111)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容デュアルモニターアーム、2ピースデスククランプ、取付金具色マットブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約5.0荷重範囲(kg)1モニター3.2から9.1/総重量18.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約57(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方90°/前方90°昇降範囲(mm)約330