カテゴリ
- 切削工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「45-961」の検索結果

ガッツエプロン
新日本ケミカル・オーナメント工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷耐油、軽い、丈夫。環境に優しいウレタン素材。腰紐溶着で自然な着け心地。耐油性が高く丈夫で長持ち。耐油性が高く汚染性に優れている。ウレタンエプロンの導入メリット:汚れにくい!、汚れも落ちやすく、洗浄コストの低減につながります。臭いがしにくい!:塩ビ(PVC)制のエプロンと比べて食品などの臭いがつきにくい。
キャブレタパッキン
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷備考16221-Z0Z-000部品名称キヤブレタパツキン図解NoMB350HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.26
厨房用左ハンドル横形自在水栓本体
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製仕様スピンドル(品番):792-807
加湿機能付きセラミックファンヒーター (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷1.うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。2.ひとセンサー(。Panasonic独自の試験条件による評価。【試験条件】温風運転「強」、加湿「連続」運転。使用時間1時間(在室45分間、不在15分間)、室温20 ℃【試験結果】ひとセンサー設定なし(50Hz/60Hz):消費電力量1200/1170Wh、ひとセンサー設定あり(50Hz/60Hz):消費電力量961/936Wh。数値はあくまでも目安であり、設置環境、使用状況によっても効果は異なります。)と湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。3.お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
加湿機能付きセラミックファンヒーター (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷1.ナノイーX(。「ナノイーX」は、「ナノイー」の10倍の量の高反応成分(OHラジカル)を含む微粒子イオンです。「ナノイー」は、高反応成分(OHラジカル)、電荷を有し、弱酸性を示す5~20ナノメートルの微細な水粒子です。「ナノイー」:4800億個/秒と、「ナノイーX」:4兆8000億個/秒との比較。ESR法による測定。(Panasonic調べ)試験結果の数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。)搭載で、1年中清潔に。2.うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。3.ひとセンサー(。Panasonic独自の試験条件による評価。【試験条件】温風運転「強」、加湿「連続」運転。使用時間1時間(在室45分間、不在15分間)、室温20 ℃【試験結果】ひとセンサー設定なし(50Hz/60Hz):消費電力量1200/1170Wh、ひとセンサー設定あり(50Hz/60Hz):消費電力量961/936Wh。数値はあくまでも目安であり、設置環境、使用状況によっても効果は異なります。)と室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。
JSドライワイパー
CONDOR(山崎産業)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。素早い水切りの定番品。幅広い場所で使用できます。用途ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで仕様継柄(3本柄)材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム全長(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30