カテゴリ
- 機構部品(26)
- アルミフレーム用ブラケット(12)
- アルミフレーム用その他部品(3)
- 建築金物(25)
- パイプソケット(3)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 白継手(2)
- HI継手(2)
- 空調・照明・電設資材(462)
- 電線管用ユニバーサル(2)
- 作業工具(99)
- 円切りカッター(1)
- 測定用品(98)
- その他スコヤ(2)
- 自動車補修部品(15)
- 車用マフラーパイプ(14)
- パソコン/周辺機器(113)
- 船舶用品・漁業資材(81)
- 物流用品(45)
- 切削工具(44)
- 電動工具(39)
- 測量用品(土木/建設)(36)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- 家電(26)
- 制御機器(21)
- 科学研究・開発用品(21)
- 電気材料(17)
- バイク部品(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- メカニカル部品(15)
- 作業服(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 日用品(12)
- 厨房用品(10)
- 接着剤・補修材(10)
- 事務用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 農業機械(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 清掃用品(6)
- オフィス家具(6)
- 学童・教育用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 梱包用品(5)
- カー用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 溶接用品(4)
- 理美容(4)
- 研磨材(4)
- 縫製用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
- SUS(エスユーエス)(5)
- フジテック・ジャパン(2)
- オルファ(2)
- 外山電気(2)
- ACE(エース)(3)
- リケン(2)
- シンワ測定(1)
- セキスイ(1)
- YSK(山脇産業)(14)
- AbuGarcia(アブガルシア)(49)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(22)
- Panasonic(パナソニック)(407)
- SK11(25)
- StarTech.com(20)
- ナリカ(19)
- メディアカバーマーケット(56)
- 前澤化成工業(27)
- 大阪魂(29)
- ブランドをもっと見る
「45度」の検索結果

M4 45°ブラケット 4535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398~税込¥2,638~1セットほか4日以内出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)235表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マットカッター45度
オルファ(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。付属品替刃5枚付適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45)RoHS指令(10物質対応)対応
45度コネクタアウター型G
SUS(エスユーエス)¥505税込¥5561個当日出荷45°連結用コネクターです。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
M4 135°ブラケット 13535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット45度
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(4個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途パイプを45度の角度をつけて取付ける際に使用。コーナー用。材質亜鉛ダイカスト
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
45度コネクタインナー型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥509税込¥5601個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
45度両口めがねレンチ
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。種別両口
45度コネクタアウター型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥472税込¥5191個当日出荷45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
マットカッター45度替刃
オルファ(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(5枚)当日出荷マットカッター45度用替刃。独自のV型刃。適合本体マットカッター45度簡単マットカッター45度刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS-7RoHS指令(10物質対応)対応
45度合流マス
前澤化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
ハイス彫刻刀 三角 (45度)
道刃物工業¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から6日以内出荷通常の三角(60度)より鋭角なVの字で、鋭い切れ込みを入れることができます。用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型三角型
HI継手 45度エルボ
前澤化成工業¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。JIS規格JIS K 6743
ビニマス 45度合流(MA-45Y)
前澤化成工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100
...