カテゴリ
- 厨房用品(172)
- 空調・照明・電設資材(129)
- 科学研究・開発用品(72)
- メカニカル部品(49)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
- 学童・教育用品(30)
- 測定用品(26)
- 店舗什器・備品(24)
- 卓上消耗品(21)
- 溶接用品(20)
- 建築金物(19)
- 保管用品(18)
- 機構部品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 医療(15)
- 物流用品(14)
- 安全用品(14)
- 清掃用品(13)
- バイク部品(11)
- 研磨材(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 安全標識(10)
- 切削工具(10)
- 作業工具(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 電動工具(9)
- 事務用品(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- カー用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- EBM(江部松商事)(48)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- エスコ(18)
- STC(18)
- ODELIC(オーデリック)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- 河淳(14)
- SUGICO(スギコ)(13)
- カネミツ(13)
- ニツコー熔材工業(12)
- TKG(12)
- 東京スクリーン(11)
- スズキテクノス(11)
- アズワン(10)
- TRUSCO(10)
- ユニット(9)
- 弁慶(本間冬治工業)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「450φ」の検索結果

ガレージミラー450Φ丸
MYST(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。用途ガレージまわりの安全確認のため付属品ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm各1本、ナット/2個、ワッシャ/3個、スプリングワッシャ/1個、タッピング/5本形状丸色オレンジ直径(Φmm)450材質(本体)ABS樹脂材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチールサイズ(mm)約Φ450使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m角度調節可能
試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm
東京スクリーン¥56,980~税込¥62,678~1個10日以内出荷から14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
Nバッグ
ケーマックス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から14日以内出荷幅広いサイズ展開、強度向上 底面を擦らない4つの底足付き 底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに耐荷重(kg)100
船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー)
ノーブランド(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から6日以内出荷熟練職人が作製(国産)、9mmポリロープで編込み、緩衝材としてEVAゴムやスポンジを入れた球体が入っています。用途船舶接岸時に船体の損傷を防ぐため、船舷に吊り下げる緩衝材(防舷材)
TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)
東海¥9,998~税込¥10,998~1箱(2個)翌々日出荷から5日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。適合放電加工油用質量(kg)2.8高さ(mm)450内径(Φmm)72方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式
TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)
東海¥23,980税込¥26,3781箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5高さ(mm)450内径(Φmm)46方式内圧式外径(Φmm)340圧力方式内圧式
試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋
東京スクリーン¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 受器
東京スクリーン¥37,980税込¥41,7781個14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋・受器
東京スクリーン¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450
特殊電極¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)5日以内出荷溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450
特殊電極¥46,980~税込¥51,678~1箱(20kg)5日以内出荷から11日以内出荷溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-450使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
450g/Φ32x310mm ゴムハンマー
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA575WV-1全長(mm)310種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)木材質(頭)ゴム主な用途組立作業
Φ450/68L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥65,500税込¥72,0501個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-25材質ステンレス(18-8)容量(mL)68000寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×450
Φ333x450mm/18L ジャグ
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。エスコ品番EA917AB-18材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU質量(kg)2.5容量(L)18寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×450内寸法(Φ×Hmm)約245×350
LEDΦ450埋込丸型乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷仕様天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)Φ470質量(kg)4.4電圧(V)100~242消費電力(W)37グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)450埋込高(mm)125エコロジー商品省エネ・長寿命
O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7582材質ステンレス(SUS304)全長(mm)450色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)425![トラストH付パイプブラシΦ55×450 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512168-230629-02.jpg)
トラストH付パイプブラシΦ55×450
TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)450色ブルー材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)Φ55×140
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13材質ポリエチレン容量(mL)20000高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
筒型ワイヤーモッコ 1.5t Φ450xH600
コンドーテック¥169,800税込¥186,7801枚7日以内出荷長尺物の移動荷役に、抜け防止&直接吊りができます。 JISワイヤロープ(6×24)12mm使用で安心。 耐久性は従来の5倍(使用実績比較)。質量(kg)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×600使用荷重(tf)1.5
Φ400x450mm/ 56L 雑納バケツ(折畳式/迷彩)
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷スプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 水抜き穴付エスコ品番EA925M-71材質ポリエステル(600デニール)形状丸形寸法(mm)Φ400×450特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13B材質ポリエチレン容量(mL)20000高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
ラチェット式ステンレスバンド
(26件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
ステンレスタワシ
早川工業(20件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷ガンコな汚れ、コゲつきに。 大きめサイズなのでしっかり磨けて便利です。用途中華鍋、フライパンなどに最適材質SUS430(18-0)
バケツ PVC製 スプリング入り
(93件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVC色クレイ商品タイプ本体
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ガレージミラー 丸形 アクリル製
(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状丸厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
工場扇 産業用送風機
ナカトミ¥8,980税込¥9,8781台当日出荷360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気色ブラックタイプ床置き電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3モーター開放型機能首振り機能:なし風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ色(羽根)ブラック
MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
...





















![トラストH付パイプブラシΦ55×450 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512168-230629-02.jpg)




![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417694-260123-02.jpg)







![丸筒ワニ皮 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581218-160315-02.jpg)