「4500dlss」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン

    防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS

    ロックマンジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
    用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
  • LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS用取付金具

    ロックマンジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
  • LC-4500DLSS 吸着版用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS 吸着版用取付金具

    ロックマンジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
  • LC-4500DLSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS本体用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
  • LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具

    ロックマンジャパン
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
  • LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
  • LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS用取付金具

    ロックマンジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電磁錠本体をBOX型金具で固定する
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具取付け方法電磁錠:BOX取付型
建具金物カテゴリ