「450v 100μf」の検索結果

関連キーワード
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF

    日本ケミコン
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF

    ニチコン
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリーク電流 = 0.63 mAニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF

    ニチコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差 = ±20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 100μF

    日本ケミコン
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • ルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25

    ルビコン
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。VXHシリーズ. 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 極小、超寿命
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 20%汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • 電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 100 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100μF

    RS PRO
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 85℃品 電解コンデンサ ニチコン

    85℃品 電解コンデンサ

    ニチコン
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    仕様鉛フリー種類電解コンデンサ定格電圧(V)450RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-25~+85
  • ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 100μF

    ニチコン
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF

    日本ケミコン
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 15 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm直径 = 15mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KHEパッケージ/ケース = U40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,450V dc, EEUEE2W100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,450V dc, EEUEE2W100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)450dc寿命10000h静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)490最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LGU2G101MELA ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LGU2G101MELA

    ニチコン
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = 600 μA定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
  • コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
    仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:140mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-49
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF

    ニチコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF

    ニチコン
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V Ducati Energia

    Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V

    Ducati Energia(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF

    ニチコン
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% EPCOS

    フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10%

    EPCOS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、100 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-70
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF

    ニチコン
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW許容差(プラス) = 20%ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入 VISHAY

    コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7104-39
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 100μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 100μF 450V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-79
  • 電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    ¥189,800税込¥208,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-78
  • フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入

    EPCOS
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7025-11
  • コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    当日出荷
    現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
    仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:15mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,63V dc, UPW1J101MPD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,63V dc, UPW1J101MPD

    ニチコン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 63V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 12.5mm●高さ : 12.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 5mm●リップル電流 : 535mA●PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450VRoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S

    日本ケミコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF

    ニチコン
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリード径 = 0.8mmGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 33μF 450V 1セット 100個入 VISHAY

    コンデンサ 33μF 450V 1セット 100個入

    VISHAY
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 21mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7097-04
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF

    ニチコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1000μF 450V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 450V dc

    VISHAY
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など、定格静電容量は 1000 uF、定格電圧は 450 V です。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 80 mm です。RoHS 準拠(20
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7049-04