カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 電動工具(15)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「451p」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 451Pシリーズ自在ゴム車50mm ハンマーキャスター

    451Pシリーズ自在ゴム車50mm

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 451P・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    451P・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.429G-N50クロ旋回半径(mm)53ストッパーなし偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 451P・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    451P・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)53ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)21車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 粘着クリーンマット TRUSCO

    粘着クリーンマット

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚(30枚)
    当日出荷
    汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
    用途靴底の塵、埃の除去材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)1.6粘着剤水性アクリル乳酸
  • ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
  • 携帯用集じん機 マキタ

    携帯用集じん機

    マキタ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計! 紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。 電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!
    付属品ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)(強)520、(弱)240最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)(強)78、(弱)73カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)最大5.6、(弱)最大2.6
  • ドアチューニング用制振材 audio-technica

    ドアチューニング用制振材

    audio-technica
    35,980税込39,578
    1セット(8個)
    当日出荷から8日以内出荷
    オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。通常のドアでは漏れてしまう振動を、ホールを塞ぐことで制振しスピーカー本来の製品を発揮することができます。スピーカーユニットを交換することなく音質を高めることができる製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
    材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 金属用 PA材 サンフレックス

    軸付砥石 金属用 PA材

    サンフレックス
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(mm)【軸】Φ3×30許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル
  • 部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501 ダイヘン

    部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501

    ダイヘン
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アースターミナル付 接地ダブルコンセント 神保電器

    アースターミナル付 接地ダブルコンセント

    神保電器
    899税込989
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20仕様アースターミナル付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15/20A 125V
  • ユニバーサルT型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルT型(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
  • ワイドセット品 神保電器

    ワイドセット品

    神保電器
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    仕様●操作板(上):なし●操作板(上):なし●操作板(下):なし●操作板(下):なし●操作板(中):なし●操作板(中):なしその他【部材】なしプレートなし【取付枠】WJK-1
  • サイドカッター(AP25) アサヒ工具

    サイドカッター(AP25)

    アサヒ工具
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
  • 蓄電池回路 神保電器

    蓄電池回路

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】なし
  • Jワイド耐火 スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火 スイッチ

    神保電器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】なし
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)

    CKD
    26,738税込29,412
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40種別部品
  • シンガーニトリル ST-PW 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリル ST-PW

    宇都宮製作[手袋]
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかく手にフィットするので長時間の細かい作業にも最適。 食品に混入しても見つけやすいブルー色です。 耐油・耐薬品性に優れた材質です。 突き刺し・引き裂き強度に優れています。 便利な左右兼用タイプなので無駄なくお使いいただけます。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示大370号) 箱の左側に指先/右側に袖口になるように向きをそろえました。 取出口を右側に配置することにより指先部分に触れることなく衛生的に取出しが可能です。
    ブルー全長(cm)25材質ニトリルゴム仕様粉つき・左右兼用厚さ(mm)0.09(中央値)入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
  • iD非常灯40形5200埋150N一般 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形5200埋150N一般

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)33全光束(Lm)5040光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)152.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
  • カウリング,フイン,RH,C.L.グリーン  55028-0644-51P Kawasaki

    カウリング,フイン,RH,C.L.グリーン 55028-0644-51P

    Kawasaki
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0644-51P
  • ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P
  • シンガーニトリル ST-PF 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリル ST-PF

    宇都宮製作[手袋]
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかく手にフィットするので長時間の細かい作業にも最適。 食品に混入しても見つけやすいブルー色です。 耐油・耐薬品性に優れた材質です。 突き刺し・引き裂き強度に優れています。 便利な左右兼用タイプなので無駄なくお使いいただけます。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示大370号) 箱の左側に指先/右側に袖口になるように向きをそろえました。 取出口を右側に配置することにより指先部分に触れることなく衛生的に取出しが可能です。
    ブルー全長(cm)25材質ニトリルゴム仕様粉なし・左右兼用厚さ(mm)0.09(中央値)入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)

    CKD
    11,788税込12,967
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS等級P2溝数3形状下穴:止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~)

    CKD
    12,763税込14,039
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)

    CKD
    24,825税込27,308
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32種別部品
  • 451 06EC 1419P 50 AMPHENOL

    451 06EC 1419P 50

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~)

    CKD
    31,238税込34,362
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50種別部品
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~)

    CKD
    23,450税込25,795
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20種別部品
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~)

    CKD
    37,325税込41,058
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63種別部品
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~)

    CKD
    24,063税込26,469
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25種別部品
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~)

    CKD
    41,750税込45,925
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80種別部品
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)

    CKD
    8,475税込9,323
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷