カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 科学研究・開発用品(3)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(1)
- Kawasaki(1)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- カクダイ(1)
- クトクマーケティング(1)
- サンナイス(2)
- スーパーツール(1)
- トヨタ(10)
- ミツビシ(1)
- 日野自動車(2)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
「453-021」の検索結果

鉄工用ドリル シンニング
NACHI(不二越)¥639税込¥7031本当日出荷から8日以内出荷全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
部品トレー 段トレ SUN-シリーズ
サンナイス¥40,980税込¥45,0781箱(100枚)6日以内出荷から11日以内出荷規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単材質A-PET0.5t
部品トレー 段トレ SUN-EPシリーズ
サンナイス¥87,980税込¥96,7781箱(200枚)6日以内出荷から15日以内出荷規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単材質A-PET0.5t
オイルフィルター
MANN-FILTER¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
システムボードホワイト
クトクマーケティング(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(3枚)3日以内出荷汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。材質(芯材)ファルカタ色ホワイトグリーン購入法適合
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100
椿本チエイン¥799税込¥8791リンク5日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)22ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05100Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら