カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「453-025」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)
    389税込428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • 割ピン 少量パック TRUSCO

    割ピン 少量パック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(20本)
    当日出荷
    標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
  • ライブラリー 4530(男性) 名古屋眼鏡

    ライブラリー 4530(男性)

    名古屋眼鏡
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    人気の掛け易いプラスチックテンプルにお洒落な転写柄をプリントしております。
    寸法A(mm)52寸法D(mm)28寸法B(mm)18寸法C(mm)137材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(パッド)PVC材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 紙コップフタ リフトPP ケーピープラテック

    紙コップフタ リフトPP

    ケーピープラテック
    899税込989
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    フタが閉まっているリフトアップタイプのプラスチックフタとなります。口径90mm用。入数:50枚
    材質PPクリア口径(Φmm)90
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)330質量(kg)3.1マットシルバー色高さ(mm)215材質(本体)出しろ(mm)207再生紙使用マーク適合
  • バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ 工進

    バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • ジョイントキャビネット 内外電機

    ジョイントキャビネット

    内外電機
    43,980税込48,378
    1面
    13日以内出荷
    カーボンニュートラルの実現を目指す塗装レス・溶接レスのキャビネット。一部溶接された部材を使用しております。脱炭素化を目指し、生産に必要な電気・ガスの使用量を大幅に削減。CO2排出量を抑えた環境にやさしいキャビネット。取り外しができるプレート。必要な面のプレートを取り外すだけで簡単に入線ができます。分解できるパーツ。重量分散ができ、1人でも設置できます。また、パーツを入れ替えるだけで将来的にキャビネットサイズの拡張も可能です。カスタマイズ。背面板を取り外し基盤を移動させることによって加工なしで背面から入線ができます
    材質高耐食性めっき鋼板板厚(mm)ドア・フレーム・プレート ・背面/各1.6ハンドルスイングハンドル (キーNo.NCH200)、小 (NCH-13) タテ1000mm以下、中 (NCH-12) タテ1100mm以上塗装なしアース端子銅製 国土交通省仕様 ねじ M8 × 16(緑頭)ドア片開RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクカートリッジ HP HP955XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP HP955XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合:HP OfficeJet Pro 8730、HP OfficeJet Pro 8210種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コレットです。スピンドル用アクセサリです。
    全長(mm)21質量(g)9.4
  • 流し台トラップ カクダイ

    流し台トラップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)高さ(mm)160.5材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
  • 流し台トラップ カクダイ

    流し台トラップ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
    材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116アズワン品番64-6509-97
  • エアダスタ 300mm パオック

    エアダスタ 300mm

    パオック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300適合流体空気
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~)

    CKD
    4,038税込4,442
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 TRUSCO

    セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンタクトブロックの付け外しが可能で3段接続も可能です。優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるようにツマミの色を赤・白の2色揃えました。
    取付穴寸法(mm)25
  • MDSサラバネ 大阪魂

    MDSサラバネ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • キャルミル シャロートレー 角浅 カル・ミル

    キャルミル シャロートレー 角浅

    カル・ミル
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • 食彩盆 新黒たたきNS EBM(江部松商事)

    食彩盆 新黒たたきNS

    EBM(江部松商事)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    仕様ノンスリップ加工材質ABS樹脂
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    599税込659
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークオイルシール Φ26 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ26

    アリート(ariete)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.052。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DERBI:00G00202471/ITALJET:3331618/MALAGUTI:12035200/SUZUKI:51153-02501/YAMAHA:5KK-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 97-99。ヤマハ[YAMAHA] JOG [ジョグ] 02-11。ヤマハ[YAMAHA] PW80 04-06。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ26 [26x37x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:37。内径:26。フォーク径:Φ26mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PW80/TT-R90E/BW’S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ26 [26×37×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:26外径(mm)37内径(mm)26
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)

    CKD
    10,363税込11,399
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)

    CKD
    8,175税込8,993
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~)

    CKD
    14,488税込15,937
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~)

    CKD
    9,175税込10,093
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • シリンダ BIGM(丸山製作所)

    シリンダ

    BIGM(丸山製作所)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    規格60X25X215ST-453部品名称シリンダ図解NoBSM-1070SLT オプション23 (ブーム取付台セット ターンブームセット ターンシリンダセット)部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.13、BSM-1670SLT(18) ターンブーム部品_No.10、BSM-1070SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.13、BSM-1070SLT ターンブーム部品_No.10、BSM-1270SLT(18) ターンブーム部品_No.10、BSM-1670SLT オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.13、BSM-1270SLT オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.13、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.10、BSM-1270SLT ターンブーム部品_No.10、BSM-1670SLT ターンブーム部品_No.10、BSM-1270SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.13
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー

    椿本チエイン
    7,698税込8,468
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン