カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(6)
  • 保管用品(4)
  • 作業服(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「4530-4」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台バスケットSS カクダイ

    流し台バスケットSS

    カクダイ(9件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質PE適合4530用商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.4×1640
  • 鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)
    439税込483
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • 割ピン 少量パック TRUSCO

    割ピン 少量パック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    269税込296
    1袋(10本)
    当日出荷
    標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。 ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。
    用途商品の陳列や整理など。
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
    用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500
  • 45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用) 自重堂

    45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用)

    自重堂
    5,290税込5,819
    1着
    翌々日出荷
    クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。
    仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアームその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事袖丈長袖
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • サマーメランジツナギ ミックスネイビー GRACE ENGINEER’S

    サマーメランジツナギ ミックスネイビー

    GRACE ENGINEER’S
    3,598税込3,958
    1着
    4日以内出荷
    メランジ調の生地が特徴な軽量生地の数量限定夏用モデル。
    仕様【コイルファスナー】前立て、【マジックテープ】胸ポケット・ウエストミックスネイビー素材ポリエステル65%・綿35%(目付量160g/m2・生地厚3)
  • レゴ モーションセンサー(WeDo2.0用) レゴエデュケーション

    レゴ モーションセンサー(WeDo2.0用)

    レゴエデュケーション
    4,500税込4,950
    1個
    4日以内出荷
    WeDo 2.0 スマートハブにモーションセンサーを取り付けると、半径 15cm 以内にある物体を感知することができます。設定は不要です。モーションセンサーを接続するだけで WeDo 2.0 ソフトウェアが自動的に認識します。
  • ユニバンド ヤナセ(柳瀬)

    ユニバンド

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
  • ライブラリー 4530(男性) 名古屋眼鏡

    ライブラリー 4530(男性)

    名古屋眼鏡
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    人気の掛け易いプラスチックテンプルにお洒落な転写柄をプリントしております。
    寸法A(mm)52寸法D(mm)28寸法B(mm)18寸法C(mm)137材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(パッド)PVC材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 連結金具 ODELIC(オーデリック)

    連結金具

    ODELIC(オーデリック)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応長さ(mm)59幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)10材質(本体)種類LED-LINE逆富士型用
  • 自動切断火口 4530 日酸TANAKA

    自動切断火口 4530

    日酸TANAKA
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    異芯型酸素用火口
    用途異芯形吹管で行う切断作業に仕様異芯型酸素用火口材質
  • 火口 4530 日酸TANAKA

    火口 4530

    日酸TANAKA
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    使用ガス酸素呼称異芯型酸素用火口取付ねじM9×1使用吹管異芯型吹管(LC-251)火口全長(mm)28
  • メガジャンボクラフトパンチ ユーカリベール カール事務器

    メガジャンボクラフトパンチ ユーカリベール

    カール事務器
    1,798税込1,978
    1個(1個)
    5日以内出荷
    メガジャンボクラフトパンチ & パンチエイド。パンチがさらに楽々、そして、きれいにカット!。メガジャンボクラフトパンチ。ご使用の際は、必ず別売りのメガパンチエイドと一緒にお使いください。(メガジャンボクラフトパンチ単体での使用はお控えください。)。メガパンチエイド。・メガパンチエイドは、クラフトパンチの型抜きをサポートする道具で、どなたでも簡単にお使いいただけます。・付属品の「スロットガイド」をメガパンチエイドにセットすると、スモール・ミドルサイズのクラフトパンチも軽い力で抜くことができます。
    本体質量(g)410本体サイズ(mm)75×83×44
  • 電動工具取り付けアダプター ケルヒャー

    電動工具取り付けアダプター

    ケルヒャー
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    業務用掃除機用の電動工具取り付けアダプター。旧型用(NEWクリップシステム非対応)。
  • 冷媒管ラック用山型カバー 垂直D型(45°)山型カバー カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 垂直D型(45°)山型カバー

    カナフジ電工
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    垂直D型(45°)のカバーとしてご使用下さい。
  • 投光器用1灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)

    投光器用1灯用ポールトップ

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120再生紙使用マーク適合
  • 下面ガード ODELIC(オーデリック)

    下面ガード

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    高天井用照明用オプション部材
    種別高天井用照明 オプション材質鋼(マットシルバー色)長さ(mm)300幅(mm)236質量(kg)0.5高さ(mm)87種類下面ガード入数1台
  • 投光器用回転台座アダプター ODELIC(オーデリック)

    投光器用回転台座アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
    材質(本体)質量(kg)0.8構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • エルゴトロン インタラクティブアーム VHD アルミニウム 40~90インチ(15.9~31.8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン インタラクティブアーム VHD アルミニウム 40~90インチ(15.9~31.8kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約17cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途サイネージ、製造、工場セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具材質アルミニウムアルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)15.9~31.8本体質量(kg)約12.2保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ40~90インチ伸縮範囲(cm)約73RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
  • 投光器用2灯用台座 ODELIC(オーデリック)

    投光器用2灯用台座

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 投光器用多灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)

    投光器用多灯用ポールトップ

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79再生紙使用マーク適合
  • 800453婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ ケアファッション

    800453婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ

    ケアファッション
    3,898税込4,288
    1枚
    6日以内出荷
    のびのびストレッチで着脱らくらく。ワンタッチテープでボタン付けもらくらくです。
    仕様ワンタッチテープ、後ろ身頃長め、ウエスト調節ゴム付き、名前記入欄付、洗濯機OK
  • 冷媒 高耐食縞鋼板カバー カナフジ電工

    冷媒 高耐食縞鋼板カバー

    カナフジ電工
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
  • インパクト6角ソケット JTC

    インパクト6角ソケット

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Battery Blocker iFixit(アイフィックスイット)

    Battery Blocker

    iFixit(アイフィックスイット)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • ピンヘッダー(ピン) PSM-720453-00(H=4.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSM-720453-00(H=4.5)

    廣杉計器
    3,898税込4,288
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)4.5
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)

    廣杉計器
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)4.5
  • RO.トール.フラット.MODERN-A(トートバッグ) ルートート

    RO.トール.フラット.MODERN-A(トートバッグ)

    ルートート
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    コットンのような風合いのリサイクル素材で仕立てました。 サステナブルはもっとやさしく、心地よく。
    材質ペットボトル再生ポリエステル質量(g)約110長さ(cm)(持ち手)70ポケット外側1箇所、内側1箇所寸法(幅W×高さH)(cm)39×40
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720453-00(H=4.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720453-00(H=4.5)

    廣杉計器
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)4.5
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    14,980税込16,478
    1袋(200個)
    3日以内出荷
    樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…285RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    12,880税込14,168
    1袋(200個)
    3日以内出荷
    樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    9,998税込10,998
    1袋(200個)
    3日以内出荷
    樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • アングル棚フレーム キタジマ

    アングル棚フレーム

    キタジマ
    6,198税込6,818
    1セット
    7日以内出荷
    アングル棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
    耐荷重(kg/段)天板除く:70グリーン購入法適合
  • シユラウド,アウタ,L  49134-5304-660 Kawasaki

    シユラウド,アウタ,L 49134-5304-660

    Kawasaki
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:49134-5304-660
  • パレット ケーキフィル 石崎商事

    パレット ケーキフィル

    石崎商事
    1,898税込2,088
    1パック(1000枚)
    5日以内出荷
  • ROOTS(ルーツ) PEx4 GMR4530 GOSEN(ゴーセン)

    ROOTS(ルーツ) PEx4 GMR4530

    GOSEN(ゴーセン)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    <安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による4本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。
    用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。)長さ(m)300ジャンルマルチパーパス
  • モジュラードリル シャンク FDS-WD 5xD ケナメタル

    モジュラードリル シャンク FDS-WD 5xD

    ケナメタル
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体