カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • バイク部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「454-02」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454 2本セット TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454 2本セット

    TOSPACK
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
  • ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    ステンレス用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
    用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • バルブ開閉表示板(小判型) ユニット

    バルブ開閉表示板(小判型)

    ユニット(7件のレビュー)
    569税込626
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
    仕様4mmΦ穴上1材質アクリル質量(g)44取付方式穴径(Φmm)4寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5耐熱温度(℃)約80
  • 流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ

    流し台用ホース(さしこみ式)

    カクダイ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
    材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • バルブ開閉表示板小判型 TRUSCO

    バルブ開閉表示板小判型

    TRUSCO
    679税込747
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示です。
    用途工場・建物の配管バルブに。タイプ両面表示取付方式穴径(Φmm)4
  • パックセパBタイプ 新日本工業

    パックセパBタイプ

    新日本工業
    279税込307
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。
    用途両面打放し用材質(本体)ねじ径W5/16
  • 1/16” 耐酸性 丸ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/16” 耐酸性 丸ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • リンガー アイデアル(IDEAL)

    リンガー

    アイデアル(IDEAL)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
    用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)21
  • 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂

    45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用)

    自重堂(1件のレビュー)
    5,490税込6,039
    1本
    翌々日出荷
    快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。
    仕様ワンポイント、デザインステッチ、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケットその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツネイビー混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロス色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ガス洗浄瓶(ムインケ式) climbing(クライミング)

    ガス洗浄瓶(ムインケ式)

    climbing(クライミング)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ムインケ式材質硼珪酸ガラス-1
  • 水性つやありキング 1/5L シントーファミリー

    水性つやありキング 1/5L

    シントーファミリー
    5,798税込6,378
    1セット(6個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
    用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に主成分水性塗料、アクリルシリコン主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)1.0~2.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
  • 高圧専用ケーブル(500mm)2本1組 ナリカ

    高圧専用ケーブル(500mm)2本1組

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1セット
    当日出荷
    誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。
    ケーブル長(mm)500
  • アイ 作業灯 岩崎電気

    アイ 作業灯

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
  • ライブラリー 4540(女性) 名古屋眼鏡

    ライブラリー 4540(女性)

    名古屋眼鏡
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    人気の掛け易いプラスチックテンプルにお洒落な転写柄をプリントしております。
    寸法A(mm)52寸法D(mm)28寸法B(mm)17寸法C(mm)137材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(パッド)PVC材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マルチアームプーラー BAHCO(バーコ)

    マルチアームプーラー

    BAHCO(バーコ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • ボンディング口枠ダレスボストン(46cm) 平野鞄

    ボンディング口枠ダレスボストン(46cm)

    平野鞄
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    仕様●本体内部:ファスナーポケット、小物ポケット×2●本体背面:小物ポケット●肩当付ショルダーベルト●底鋲●底板●南京錠材質【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)質量(g)1000容量(L)23高さ(cm)30横(cm)46マチ(cm)18
  • ボンディングB5サイズ横型ショルダー 平野鞄

    ボンディングB5サイズ横型ショルダー

    平野鞄
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    仕様●本体正面:ファスナーポケット、ファスナー出ポケット(内部/多用途ポケット×2、ペン差し、カード入れ×2枚)●本体背面:多用途ポケット●本体内部:多用途ポケット(薄い物が収納可能)●肩当付ショルダーベルト●底板材質【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)質量(g)600高さ(cm)21横(cm)30マチ(cm)10
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2100T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2100T 部品 クラッチおよびオイルポンプ

    ゼノア
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に適合本体G2100T部品名称クラッチおよびオイルポンプ
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)130ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • 800454婦人のびのびストレッチホックパジャマ ケアファッション

    800454婦人のびのびストレッチホックパジャマ

    ケアファッション
    3,898税込4,288
    1枚
    6日以内出荷
    のびのびストレッチで着脱らくらく。力が弱い方でも便利なホック式ボタン。
    仕様洗濯機OK,ホックタイプ、後ろ身頃長め、ウエスト調節ゴム付き、名前記入欄付素材ポリエステル95%ポリウレタン5%
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)22ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯80Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)43ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯100Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)75ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)270材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯200Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • マルチヨウトツテ BIGM(丸山製作所)

    マルチヨウトツテ

    BIGM(丸山製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マルチヨウトツテ図解NoMI-M1601R 30 マルチャー部品_No.97、MI-M1601R マルチャー部品_No.97
  • 電源ラベル 工進

    電源ラベル

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • タカチ BOX BIGM(丸山製作所)

    タカチ BOX

    BIGM(丸山製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    備考AD-10-7-4~2006年12月規格DPCP080806G部品名称タカチ BOX図解NoMS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.12、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.12、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.12、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.12
  • トラディスカンティアガーランド 東京堂

    トラディスカンティアガーランド

    東京堂
    1,688税込1,857
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
  • オイルフィラーキャップSET AGRAS

    オイルフィラーキャップSET

    AGRAS
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 20極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOL

    Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 20極 2.54mm 2列 ストレート

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィラーキャップ AGRAS

    オイルフィラーキャップ

    AGRAS
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-45 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-45

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • オイルシール SB型 NOK

    オイルシール SB型

    NOK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SB
  • 土と施肥の新知識 改訂新版 農山漁村文化協会

    土と施肥の新知識 改訂新版

    農山漁村文化協会
    2,500税込2,750
    1冊
    10日以内出荷
    現場を熟知した一流の研究者たちが、土壌、肥料、植物栄養について、環境問題、限りある天然資源、人の健康への寄与を視野に入れた解説と、最新の知見や技術情報まで書いたベストセラーの改訂版。 普遍性の高い基礎的な部分は多くを残し、実践的な部分は法改正関連及び最新の技術・知見に基づいた内容に改訂。 生産現場で役立つ土壌診断の方法や、施肥設計の考え方もより充実させた。 2020年に改正された「肥料の品質の確保等に関する法律(旧肥料取締法)」にも対応した、土壌と施肥を知り「土づくり専門家」をめざす方々への決定版。
    判型B5ページ数280ジャンル農林業著者名後藤逸男 渡辺和彦 小川吉雄初版年月2021/03
  • ジョイントキャビネット 内外電機

    ジョイントキャビネット

    内外電機
    44,980税込49,478
    1面
    13日以内出荷
    カーボンニュートラルの実現を目指す塗装レス・溶接レスのキャビネット。一部溶接された部材を使用しております。脱炭素化を目指し、生産に必要な電気・ガスの使用量を大幅に削減。CO2排出量を抑えた環境にやさしいキャビネット。取り外しができるプレート。必要な面のプレートを取り外すだけで簡単に入線ができます。分解できるパーツ。重量分散ができ、1人でも設置できます。また、パーツを入れ替えるだけで将来的にキャビネットサイズの拡張も可能です。カスタマイズ。背面板を取り外し基盤を移動させることによって加工なしで背面から入線ができます
    材質高耐食性めっき鋼板板厚(mm)ドア・フレーム・プレート ・背面/各1.6ハンドルスイングハンドル (キーNo.NCH200)、小 (NCH-13) タテ1000mm以下、中 (NCH-12) タテ1100mm以上塗装なしアース端子銅製 国土交通省仕様 ねじ M8 × 16(緑頭)ドア片開RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(15件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • ピンチコック モール型 TGK(東京硝子器械)

    ピンチコック モール型

    TGK(東京硝子器械)
    158税込174
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
"454-02" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷