カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「454-06」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mueller AI-000454-6 クリップコネクタテストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller AI-000454-6 クリップコネクタテストリード

    MUELLER ELECTRIC
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様針ゲージ = 6AWGセカンダリコネクタタイプ = クリップコネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    ステンレス用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
    用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • バルブ開閉表示板(小判型) ユニット

    バルブ開閉表示板(小判型)

    ユニット(7件のレビュー)
    839税込923
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
    仕様4mmΦ穴上1材質アクリル質量(g)44取付方式穴径(Φmm)4寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5耐熱温度(℃)約80
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • バルブ開閉表示板小判型 TRUSCO

    バルブ開閉表示板小判型

    TRUSCO
    679税込747
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示です。
    用途工場・建物の配管バルブに。タイプ両面表示取付方式穴径(Φmm)4
  • ボードンレックス 0.02 4穴 福助工業

    ボードンレックス 0.02 4穴

    福助工業(11件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1パック(100枚×10袋)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
  • パックセパBタイプ 新日本工業

    パックセパBタイプ

    新日本工業
    549税込604
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。
    用途両面打放し用材質(本体)ねじ径W5/16
  • 1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) 自重堂

    45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用)

    自重堂
    4,890税込5,379
    1本
    翌々日出荷
    快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。
    仕様ワンポイント、デザインステッチその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツネイビー混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロス色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造
  • 800454婦人のびのびストレッチホックパジャマ ケアファッション

    800454婦人のびのびストレッチホックパジャマ

    ケアファッション
    4,298税込4,728
    1枚
    6日以内出荷
    のびのびストレッチで着脱らくらく。力が弱い方でも便利なホック式ボタン。
    仕様洗濯機OK,ホックタイプ、後ろ身頃長め、ウエスト調節ゴム付き、名前記入欄付素材ポリエステル95%ポリウレタン5%
  • カバーガラス(200枚)18×24mm ナリカ

    カバーガラス(200枚)18×24mm

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1個(200枚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)18×24
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)124ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光エコロジー商品省エネ
  • トリアツカイセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoMI-M1601R フゾクヒン部品_No.1、MI-M1601R 30 フゾクヒン部品_No.1
  • アルファショウメンフライス MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファショウメンフライス

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    34,980税込38,478
    1本
    6日以内出荷
    20度ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。 インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。 ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • アルマイト 広口 ロート 前川金属工業所(宝こづち印)

    アルマイト 広口 ロート

    前川金属工業所(宝こづち印)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • PPロート 千羽鶴印(エンテック)

    PPロート

    千羽鶴印(エンテック)(11件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)120
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • SA18-8 一斗缶用ロート TKG

    SA18-8 一斗缶用ロート

    TKG(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス高さ(mm)108下径(Φmm)26上径(Φmm)155TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
  • 特急じょうご 透明 清水産業

    特急じょうご 透明

    清水産業(17件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
    適合口径28mmのペットボトル材質メタクリル樹脂高さ(mm)101下径(Φmm)18上径(Φmm)100TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
  • SA18-8 太口ロート TKG

    SA18-8 太口ロート

    TKG(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48最大口径(mm)210アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • SA18-8 穀物用ロート(広口ロート) TKG

    SA18-8 穀物用ロート(広口ロート)

    TKG(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)110高さ(mm)110タイプ広口足長(mm)38パイプ径(Φmm)38足径(Φmm)38最大口径(mm)155TKG品番9-0507-0401TKG品番(2017)6-0454-0501
  • SA18-8 アミ付ロート TKG

    SA18-8 アミ付ロート

    TKG(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)88材質(本体)18-8ステンレス下径(Φmm)15上径(Φmm)125網目40メッシュTKG品番9-0507-0601TKG品番(2017)6-0454-0701
  • 一斗缶用角ロート TKG

    一斗缶用角ロート

    TKG(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
    材質18-8ステンレス口径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×210×210TKG品番9-0507-1601TKG品番(2017)6-0454-1801
  • SA18-8一斗缶・角ロート兼用油コシアミ TKG

    SA18-8一斗缶・角ロート兼用油コシアミ

    TKG(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    御使用済の一斗缶を油缶として利用し、 油コシアミをセットできます。
    幅(mm)245(取手含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×203×50メッシュ40TKG品番9-0507-1701TKG品番(2017)6-0454-1901
  • SA ステンレス製 ロート TKG

    SA ステンレス製 ロート

    TKG(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 18-8ハンドル付ロート カタリキ

    18-8ハンドル付ロート

    カタリキ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • さざ波小判盛鉢 目皿 EBM(江部松商事)

    さざ波小判盛鉢 目皿

    EBM(江部松商事)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:AC樹脂、スタンド:スチール
  • 味の素 スリムアップシュガー スティック 100本 x10 味の素

    味の素 スリムアップシュガー スティック 100本 x10

    味の素
    5,398税込5,830
    1箱(100本×10個)
    4日以内出荷
    「スリムアップシュガー」は約1/3の使用量で砂糖本来のおいしさが楽しめるスティックシュガーです。主原料は砂糖ですので、砂糖のおいしさはそのままに手軽にカロリーを1/3に控えることができます。
    アズワン品番65-0454-06
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    9,095税込10,005
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 液晶保護フィルム SONY Xperia XA1 Ultra 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY Xperia XA1 Ultra 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY Xperia XA1 Ultra寸法(mm)73.4×161.2タイプ光沢取付方式シリコン吸着硬度9Hブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム SONY Xperia XA1 Ultra 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY Xperia XA1 Ultra 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY Xperia XA1 Ultra寸法(mm)73.4×161.2取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
  • ボールロックピン(インチサイズ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン(インチサイズ)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
    ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
    用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応