カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「4540-0.7」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ

    流し台用ホース(さしこみ式)

    カクダイ(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
    材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • ステン厚サドルボルト穴 アカギ

    ステン厚サドルボルト穴

    アカギ(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
    材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット (LF45) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (LF45)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • タンク 工進

    タンク

    工進
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • (94540)Eリング 7MM ホンダ

    (94540)Eリング 7MM

    ホンダ
    138税込152
    1個
    3日以内出荷
  • RS PRO 粘着剤付きラベル 30枚入り 黒 White Inspected RS PRO

    RS PRO 粘着剤付きラベル 30枚入り 黒 White Inspected

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    接着式ビニール - 大型書き込みラベル. 強力なアクリル系粘着剤の付いたRS Proビニール布ラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3997 445-3997 - 承認済み ; 445-4007 445-4007 - 検査済み ; 445-4013 445-4013 - 却下 ; 445-4029 445-4029 - 保持 ; 445-4057 445-4057 - 修理済み ; 445-4063 445-4063 - 廃棄済み ; 445-4079 445-4079 - テスト済み ; 445-4091 445-4091 - キャリブレーション済み ; 445-4108 445-4108 - キャリブレーション 特長と利点: 粘着ラベル: 長さ70 mm、幅38 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用して、独自に文字を書き込み パッケージ - ステッカーシート30枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 保守の よくある質問これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
    仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 30長さ = 70mm幅 = 38mmテキストメッセージ = InspectedRoHS指令(10物質対応)対応
  • (94540)Eリング ホンダ

    (94540)Eリング

    ホンダ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • 減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型 ニッセイ

    減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型

    ニッセイ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番45出力(kW)0.75種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • Eリング 9454007028 ホンダ

    Eリング 9454007028

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • Eリング 9454007014 ホンダ

    Eリング 9454007014

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • Eリング 7MM 9454007029 ホンダ

    Eリング 7MM 9454007029

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • Eリング 7MM 9454007018 ホンダ

    Eリング 7MM 9454007018

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • Eリング 7MM 9454007010 ホンダ

    Eリング 7MM 9454007010

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • 減速機 Fシリーズ(FSS-45)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 Fシリーズ(FSS-45)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番45出力(kW)0.75種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • 家畜飼育の基礎 新版 農山漁村文化協会

    家畜飼育の基礎 新版

    農山漁村文化協会
    1,800税込1,980
    1冊
    6日以内出荷
    家畜の生理・習性・行動に基づき、その能力を十分に発揮させ、環境にも配慮した飼養管理・飼料生産の基本と実際を平易に解説。実際編では、牛、馬、豚、鶏などのほか、バイテク・コンピュータ活用についても解説。
    分類実用判型B5ページ数235ジャンル農林業著者名阿部亮初版年月2008/03/01