カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「4550-15」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水ジャバラ カクダイ

    排水ジャバラ

    カクダイ(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • フィルターユニット受器 455シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    フィルターユニット受器 455シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    13,980税込15,378
    1箱(24個)
    当日出荷
    1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付。密閉性が高くpH変動を抑制。45mm径のボトルトップフィルターに適合。パイロジェンフリー。滅菌済
    材質本体/PS、キャップ/PE
  • ブラケット(R)FRTバンパー (KD) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R)FRTバンパー (KD)

    MAZDA(マツダ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(R) (KD) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R) (KD)

    MAZDA(マツダ)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
  • デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット

    testo(テストー)
    67,980税込74,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • ブラケット(R)フロントバンパー (E1) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R)フロントバンパー (E1)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ビッグプラスCAT-V Coromant Capto(R)アダプタ サンドビック

    ビッグプラスCAT-V Coromant Capto(R)アダプタ

    サンドビック
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
  • 6本組ディープソケットセット Wera

    6本組ディープソケットセット

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    1/2”の6個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
    セット内容1/2”ディープソケット 004550・004553・004555・004556・004557・004559(10・13・15・16・17・19mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)ソケット長さ(mm)83レール(mm)30×370