カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
  • オフィス家具(208)
  • 物流用品(98)
  • 厨房用品(63)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 制御機器(45)
  • 卓上消耗品(43)
  • 測定用品(40)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 農業機械(34)
  • 医療(33)
  • 清掃用品(32)
  • 保管用品(30)
  • 建築金物(30)
  • 作業工具(27)
  • 建材・エクステリア(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • 研磨材(19)
  • 介護用品(15)
  • 家電(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 住設機器(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • バイク部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 照明(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 日用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「455MM」の検索結果

1,301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
ハレパネ プラチナ万年筆ハレパネプラチナ万年筆(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。材質ポリスチレン
クリーンロッカー モノタロウクリーンロッカーモノタロウ(8件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
清掃用具や備品等の保管に便利なクリーンロッカーです。 コートフックも付いているので、個別ロッカーとしてもご利用いただけます。
種別清掃用具用付属品トレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sフック×6材質本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装ホワイトグレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×470×1250(吊下げパイプから底面まで)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ステンレス工具箱 信和自動車工業ステンレス工具箱信和自動車工業(18件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
フードテナー サンコープラスチックフードテナーサンコープラスチック(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。 小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。 蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質ポリプロピレン
新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
文書保存箱 クラウン[事務用品]文書保存箱クラウン[事務用品](7件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
材質(本体)古紙使用耐荷重(kg)60最大積載段数5段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
台車  2段式 樹脂製  環境静音タイプ モノタロウ台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプモノタロウ(26件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルーキャスター自在×2個、固定×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100取扱説明書(0.4MB)騒音対策あり
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトンゴールド (一般鋼材用切断砥石)レヂトン(11件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証) LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)LG
18,980税込20,878
1個
当日出荷
クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)質量(kg)3.5(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)22(オンモード)、0.5(待機時)サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×190×455(スタンド装着時)角度調整範囲前:-5~後:15コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節
広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付瑞穂化成工業(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトンシルバー (重量鋼材用切断砥石)レヂトン(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(20枚)
当日出荷から翌日出荷
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用 モノタロウ運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用モノタロウ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)底板寸法(mm)200×255
wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 TAIGASHOJI(大河商事)wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式TAIGASHOJI(大河商事)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC質量(kg)約1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455色温度(K)2700~6500(5パターン)保証期間1年明るさ(Lm)最大約900演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否可(5段階調光)
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式) 上杉輸送機プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式)上杉輸送機(17件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。 軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール特性騒音対策、防錆騒音対策あり材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
運搬用タンク台車 SUS304製 サンダイヤ運搬用タンク台車 SUS304製サンダイヤ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
高圧ゴム手袋 ヨツギ高圧ゴム手袋ヨツギ
28,980税込31,878
1双
当日出荷から7日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
スチール工具箱 信和自動車工業スチール工具箱信和自動車工業(16件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
材質スチールボンデ鋼板
ハンドストッパー式静音樹脂台車 金沢車輌ハンドストッパー式静音樹脂台車金沢車輌(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。 人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適材質(車輪)ゴムタイプギアロック式ブレーキ有無ありキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付ハンドル高さ(mm)905材質(台)樹脂ブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音、ギアロック式ハンドルタイプ折りたたみ
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LED
環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付 金沢車輌環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付金沢車輌(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音キャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
メッシュチェア サンワダイレクトメッシュチェアサンワダイレクト(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。 座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。 腕の疲れを低減する肘付き。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 背座ロッキング付き。 可動式ヘッドレスト。
仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、ヘッドレスト付き、肘付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品六角レンチ材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロンブラック種類オフィスチェア使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】490×540張地布、ポリエステルメッシュ肘掛あり最大寸法(mm)635組立時間30分肘高さ(mm)655~725座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×510総耐荷重(kg)80背タイプハイバック脚幅(mm)635六角レンチ(mm)5ヘッドレストありキャスターの有無あり
コンパクト断裁機 PLUS(プラス)[文具]コンパクト断裁機PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法細断式材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート)ホワイト能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240)使用電池単4形乾電池2本(別売)繰り返し・詰め替え対応
乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナーSTANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。 操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5材質(タンク)ステンレス(SUS430)運転音(dB)80定格電圧 AC V100 50/60HZ
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(20枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
プラ箱 ブラスト興業プラ箱ブラスト興業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)フタなし
重量型ブックラックワゴン3段 林製作所重量型ブックラックワゴン3段林製作所
39,980税込43,978
1台
当日出荷
A4サイズのファイルに対応可能。
段数3キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×455×1251
単機能電子レンジ ゼピール単機能電子レンジゼピール
11,980税込13,178
1台
当日出荷
見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
ブラック定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/600庫内容量(L)17出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)タイマー15分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175本体質量(kg)11.3電源コード(m)1.4区分A省エネ基準達成率(%)100年間消費電力量(kWh/年)60.1仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
アームアップチェアー マスター3 不二貿易アームアップチェアー マスター3不二貿易(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
肘掛ありヘッドレストあり
メディカルチェア サンワサプライメディカルチェアサンワサプライ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585
AKL-W 更衣ロッカー ノーブランドAKL-W 更衣ロッカーノーブランド
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)(本体)ホワイト、(扉)ホワイトシリンダー錠グリーン購入法適合
LKロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨLKロッカー(配送・組立サービス付き)コクヨ(11件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
7日以内出荷
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
ナチュラルグレーシリンダー錠
27インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証) LG27インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証)LG
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
27インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)4.4(スタンド装着時)規格WQHD消費電力(W)23サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×215×455(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440表示色約1677万色解像度2560×1440保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
αレターケース深型 TRUSCOαレターケース深型TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
書類の保管だけでなく、部品などの保管に最適です。
材質スチールネオグレーサイズA4引出し組合せ深型
...