カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「4560-9」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • 矢印ステッカー1 ユニット

    矢印ステッカー1

    ユニット(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ユニクロス寸法(mm)58×49×0.22厚取付方式ステッカー
  • 取付回転ナット(30) カクダイ

    取付回転ナット(30)

    カクダイ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
    材質ABS高さ(mm)46呼び径30呼び径(A)30ねじサイズG1-1/4
  • JUKIブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メス ノーブランド

    JUKIブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メス

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合【シリーズ】MO2304、MO2314、MO2404、MO2414、MO2504、MO2514、MO3604、MO3614、MO3704、MO3714、MO3904、MO3914
  • 匠 輪針 Clover(クロバー)

    匠 輪針

    Clover(クロバー)
    3,198税込3,518
    1箱(3個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
    用途編み物に。
  • スモールハブ(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション

    スモールハブ(SPIKEベーシック用)

    レゴエデュケーション
    46,000税込50,600
    1個
    4日以内出荷
    プログラミング教材SPIKEベーシック用のハブです。 ハブをモーターやセンサー、その他のレゴパーツやBluetoothに接続することで、楽しいインタラクティブなモデルを作ることができます。 入出力ポート2個、Bluetooth 接続機能、6軸ジャイロ、充電や接続に使用できるマイクロUSBポートを備えたリチウムイオン充電式バッテリーを搭載しています。
    適合年齢(歳)6歳以上
  • 12.7mm六角ソケット JTC

    12.7mm六角ソケット

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)55寸法A(mm)21.8寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー BIGM(丸山製作所)

    ワイヤー

    BIGM(丸山製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワイヤー図解NoBP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.48、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.30
  • ハンギングバスケット ハーフェレ

    ハンギングバスケット

    ハーフェレ
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、
    用途キッチン材質スチール寸法(奥行D×高さH)(mm)470×75
  • サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル) ハーフェレ

    サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル)

    ハーフェレ
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、
    用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1個キー 1個材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • ROLINE DisplayPort Cable DP M - DP M ROLINE

    ROLINE DisplayPort Cable DP M - DP M

    ROLINE
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅型流し台トラップ カクダイ

    浅型流し台トラップ

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
    材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02
  • 浅型流し台トラップ(横穴つき) カクダイ

    浅型流し台トラップ(横穴つき)

    カクダイ
    4,960税込5,456
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
    材質PP、ステンレス
  • 流し台トラップ(横穴つき) カクダイ

    流し台トラップ(横穴つき)

    カクダイ
    5,680税込6,248
    1個
    3日以内出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
    材質PP、ステンレス
  • 液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ 4 DIGNO ケータイ 4 for Biz 画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ 4 DIGNO ケータイ 4 for Biz 画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種京セラ DIGNO ケータイ 4 DIGNO ケータイ 4 for Biz [ 画面用 ]寸法(mm)48.4×98.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ 4 DIGNO ケータイ 4 for Biz 画面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ 4 DIGNO ケータイ 4 for Biz 画面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種京セラ DIGNO ケータイ 4 DIGNO ケータイ 4 for Biz [ 画面用 ]寸法(mm)48.4×98.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応