カテゴリ

  • エンジン工具(7)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「458-450」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2406棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
シンク排水偏芯ソケット カクダイシンク排水偏芯ソケットカクダイ
2,232税込2,455
1個
4日以内出荷
対応芯ズレ幅最大60ミリ呼40VP・VU管外面接続455-506-40、458-451のセット
材質PVC、PP
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOデジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
フクロナットセット カクダイフクロナットセットカクダイ(1件のレビュー)
329税込362
1セット
当日出荷
用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用材質PP高さ(mm)20.2ねじサイズG2
部品 MVC-F60,70 三笠産業[工具]部品 MVC-F60,70三笠産業[工具]
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49
突出し式ゲート標識 ユニット突出し式ゲート標識ユニット
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
取付け方法標識枠上部のスリットから標識を差込みます。回転灯取付金具で固定します。材質標識枠/鉄(ユニクロメッキ)、標識/アルミ複合板仕様両面表示付属品回転灯取付金具寸法(縦×横×厚さ)(mm)(標識枠)458×620×32、(標識)450×600×3
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
部品 MVH-R60・R60A・R60H 三笠産業[食品]部品 MVH-R60・R60A・R60H三笠産業[食品]
229税込252
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
カウリング UPP エボニー 55028-0458-45L Kawasakiカウリング UPP エボニー 55028-0458-45LKawasaki
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000JDF
ショックアブソーバ シルバー 45014-0298-458 Kawasakiショックアブソーバ シルバー 45014-0298-458Kawasaki
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
代表車種ER400CBF
ショックアブソーバ シルバー 45014-0468-458 Kawasakiショックアブソーバ シルバー 45014-0468-458Kawasaki
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000FFF
GIVI Z458 オーバルマーク E450 GIVI(ジビ)GIVI Z458 オーバルマーク E450GIVI(ジビ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-1P-C3Z5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-1P-C3Z5NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
ストローク【Ls呼び】450【Ls最大】458ボール径(Φmm)2.381リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】12【谷径】9.8【長さ(L0)】580【長さ(L1)】515【長さ(La)】525【長さ(Lt)】510ねじれ方向
流し台トラップ用排水エルボ カクダイ流し台トラップ用排水エルボカクダイ
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途浅型流し台トラップ(452-601)用材質PP
バンドソー ワンタッチ式平バイス 新ダイワバンドソー ワンタッチ式平バイス新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
部品 MVH-306 三笠産業[工具]部品 MVH-306三笠産業[工具]
219税込241
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
ラウンドスツール RP-3 ルネセイコウラウンドスツール RP-3ルネセイコウ
9,898税込10,888
1脚
翌々日出荷
材質ポリプロピレン/スチールパイプ幅(mm)458質量(kg)2.8高さ(mm)450奥行(mm)458RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ラウンドスツール RP-4 ルネセイコウラウンドスツール RP-4ルネセイコウ
9,898税込10,888
1脚
翌々日出荷
材質ポリプロピレン/スチールパイプ幅(mm)458質量(kg)2.8高さ(mm)450奥行(mm)458RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
部品 MVC-e60 三笠産業[食品]部品 MVC-e60三笠産業[食品]
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
部品 MVH-308 三笠産業[工具]部品 MVH-308三笠産業[工具]
229税込252
1個
6日以内出荷
ハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズ ハーティングハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズハーティング
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:オス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67
ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458 グーリングストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458グーリング
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。
用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工材質コバルトハイス
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100電流(A)4.8/4.4電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃長さ(mm)1840ノコ刃周速(m/min)40/48周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200乾燥質量(kg)52
(58614)リヤー シート トリム いすゞ自動車(58614)リヤー シート トリムいすゞ自動車
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(12845)PIPE 三菱ふそう(12845)PIPE三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(18845)PIPE OIL 三菱ふそう(18845)PIPE OIL三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
部品 MRH-501DS 三笠産業[食品]部品 MRH-501DS三笠産業[食品]
229税込252
1個
6日以内出荷
部品 MVH-100,120 三笠産業[食品]部品 MVH-100,120三笠産業[食品]
219税込241
1個
6日以内出荷
Harting RJコネクタ保護キャップ ハーティングHarting RJコネクタ保護キャップハーティング
799税込879
1個
7日以内出荷
部品 MVC-T90V・T90H 三笠産業[工具]部品 MVC-T90V・T90H三笠産業[工具]
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
458 ジュータン用フランス落 BEST(ベスト)[金物]458 ジュータン用フランス落BEST(ベスト)[金物]
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
材質:黄銅
用途室内木製親子ドア幅(mm)25奥行(mm)15