カテゴリ
- 農業機械(28)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 作業服(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(28)
- グーリング(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- CHINO(チノー)(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- ユニット(1)
- フォーク(Nuovo)(1)
- DNライティング(1)
- KAZEN(1)
- ダイヤフェザー(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「459-30」の検索結果

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロックピンが引っ込み、固定が解除されます。付属されている2種類のスペーサーを組み合わせることで、1~13 mmの板厚に対して取り付けが可能です。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
女子ジャンパー長袖 459
KAZEN¥3,398税込¥3,7381着5日以内出荷交差汚染防止に効果的なカラーバリエーション 洗濯耐久性に優れ、制菌効果を発揮する丈夫な素材。軽くて適度なストレッチ性があるため、長時間の着用でも疲れを感じません。 体毛防止加工袖(フライス) 袖口ゴム性別レディス袖丈長袖
ワンタッチ インデックスプランジャー
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。ワンタッチで取付出来るので、組み立て時間の短縮を図ることが出来ます。質量(g)7最大適合板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.4
脇ゴムAラインニットスカート
フォーク(Nuovo)¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のニットスカート。仕様サイドポケット、おうち洗濯可能色ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用
高反発メッシュ仕様収納式リクライニングベッド
ファミリー・ライフ¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷寝返りがうちやすい高反発収納式リクライニングベッド。ほどよい弾力で体を跳ね返し、重心をまっすぐに保つ高反発ウレタンを使用。背中を起こせるリクライニング機能や安心の手すりでシニア世代にお勧め。高反発ウレタン:腰が沈み込まずに寝返りもスムーズ。腰が気になる方におすすめです。張り地には熱や湿気がこもりにくく、肌ざわりの良いメッシュ素材使用。立ち座りをサポートする手すり付き。移動がラクなストッパー付きキャスター。折りたたんでコンパクトに収納。キャスター付きで移動ラクラク。狭いお部屋でも圧迫感のないセミシングルサイズ。14段階リクライニング。マット厚8cm。マットサイズ/セミシングル:約幅76×長さ190cm、シングル:約幅86×長さ190cm。お客様組立式材質フレーム:スチール(粉体塗装)、マット張り地:ポリエステル、マット中材:ウレタンチップ・高反発ウレタン耐荷重(kg)約90キャスターの有無有![D-MAX鮎 サカサマーク フック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819836-260317-02.jpg)
D-MAX鮎 サカサマーク フック
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥749税込¥8241個7日以内出荷差しやすく抜けにくい定番サカサ針のマーキング付きフックタイプ。差しやすく抜けにくいダイワ独自の先出し形状の針を搭載したフック式サカサ針。ハリス止めはハリスを通さずにイカリ針の交換を行うことができるフックタイプ。ハリス止めの先端にマーキングを施すことでハリスを沿える場所がわかりやすくハリス交換をより素早く確実に行うことが可能。
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.7入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)150トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
コットンタフタリボン/9ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥4,998税込¥5,4981巻(30m)8日以内出荷7サイズ×30色 綿100%の平織リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。発色が良く、薄く、軽く、ナチュラルな質感があります。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)コットン100
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,998税込¥5,4981個(300g)5日以内出荷ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
















![D-MAX鮎 サカサマーク フック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819836-260317-02.jpg)