カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45srlst」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K8K対応BS/110°CS アンテナセット 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110°CS アンテナセット

    日本アンテナ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
    付属品ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)質量(kg)2.8電源(V)DC15(+13.5~+16.5)消費電流(mA)160以下出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M受信周波数11.70~12.75GHz口径45cm型適合マスト径(Φmm)25~50耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)受風面積(m2)0.17
テレビ受信用機器カテゴリ
関連カテゴリ