カテゴリ
- 農業機械(276)
- メカニカル部品(258)
- 空調・照明・電設資材(107)
- 制御機器(69)
- 油圧機器・油圧ホース(50)
- 切削工具(49)
- 機構部品(34)
- 自動車補修部品(27)
- 科学研究・開発用品(24)
- 作業工具(24)
- 住設機器(22)
- 学童・教育用品(22)
- バイク部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- パソコン/周辺機器(20)
- 建材・エクステリア(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 店舗什器・備品(15)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- カー用品(15)
- 事務用品(15)
- 建築金物(13)
- 日用品(11)
- 測定用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 家電(11)
- バイク純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 卓上消耗品(9)
- 厨房用品(9)
- 縫製用品(8)
- 電動工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- 清掃用品(7)
- 研磨材(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- エンジン工具(5)
- オフィス家具(4)
- 自動車純正部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空圧工具(4)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 作業服(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(178)
- KANA(片山チエン)(148)
- ニッセイ(100)
- ホンダ(80)
- 三菱電機(56)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- グーリング(20)
- 警子ちゃん(18)
- オーム電機(16)
- omron(オムロン)(13)
- 大阪魂(13)
- パネフリ工業(11)
- オリエンタルモーター(10)
- スバル(10)
- ELPA(9)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- Kawasaki(9)
- 工進(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「46×60」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
軽量ラック 120kg
(236件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
ゴムクローラ 180WX46LX60P
BIGM(丸山製作所)¥75,980税込¥83,5781個8日以内出荷部品名称ゴムクローラ 180WX46LX60P図解NoMHL250 1996年 足回り関係部品_No.20、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.19![紙貼りスチレンボード アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08003109-250825-02.jpg)
紙貼りスチレンボード
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥537~税込¥591~1個当日出荷から3日以内出荷両面に上質紙を貼っているので、店内POPや模型、簡単なパネルを製作する際にもよく使われる!。パネルの両面に上質紙を張り付けたボードです。ボードに直接着色や描画も可能で、スクリーン印刷も可能です。カッターでの加工もできるので建築模型用材料としても使えます。用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
デスクトレー A4タテ
セキセイ(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。材質ポリスチレン耐荷重(kg)2
責任者氏名標識 化学物質管理者
日本緑十字社(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。用途責任者等の明示に。仕様氏名書き込み式、表印刷材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者
高たわみ用強力ばね TY
東京発条製作所(12件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から8日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類強力ばね
キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L)
イグルー¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から5日以内出荷世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。ハンドル付きで移動が簡単。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海質量(kg)4容量(L)28.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×44内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×24.5×34
ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所(9件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
オイルシール(マツダ)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーマツダ
パスカラート PA2104(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
ちりとり捨楽
テラモト(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。材質袋止め:ポリプロピレン色ライトグリーン材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%材質(フレーム)塩化ビニール材質(ベース)塩化ビニール繰り返し・詰め替え対応
スライドグリップ J型スペア
インダストリーコーワ¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷従来のチャンネルブラシの性能を保ちながら、ブラシ部の交換が可能なタイプ。 樹脂柄で握りやすく、扱いやすさも向上。毛材が豊富で、様々な作業シーンに対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント
アメリカン電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。形状引掛形色黒定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式適合ボックス中型四角アウトレットボックス![ソフトサテンシャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70749377-210830-02.jpg)
ソフトサテンシャツ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥328税込¥3611個当日出荷肌触りがよく、光沢のあるサテン製のシャツ。大人気の衣装ベースシリーズのシャツです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。材質:ポリエステル。サイズ:着丈:400mm、胴回り:680mm用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル寸法(mm)350×410×2形態包装:PP袋入
責任者氏名標識
日本緑十字社¥529税込¥5821枚当日出荷空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。縦書きのデザインが視覚的に目を引き、現場での存在感があります。「熱中症予防管理者」の表記により、夏場の安全管理体制を明確に伝えることができます。用途熱中症リスクが高い作業現場での責任者の明示に。夏季の建設・製造・物流現場での安全意識向上に。施設やイベントなどでの熱中症対策の担当者表示に。仕様氏名書き込み式トラスコ品番706-4635材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1色青取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容熱中症予防管理者
フェイスタオル5枚組 エコ残糸リバーシブル
林(2件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981セット(5枚)当日出荷タオルを製造する際に余ってしまう糸を有効活用して作られたエコなタオル。そのため、一つひとつ少し違った柄となっています。色ミックス長さ(cm)34×80質量(g/枚)92
D-subコネクタ金属製長方形フード
JAE(日本航空電子工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm
(10件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
超大判バスタオルフラッピーカラー
林¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷掛けてもよし、敷いてもよし。体をすっぽりと包み込めるサイズの超大判バスタオルです。用途自宅や保育園でのお昼寝ケットとしてはもちろん、エステサロンや診療所など業務用途などに質量(g)560長さ(cm)90×170混率(%)綿100
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
軽量ラック(耐荷重120kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から4日以内出荷両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。 ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。用途商品の陳列や整理など。
スライドレール 4660
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
...









![紙貼りスチレンボード アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08003109-250825-02.jpg)














![ソフトサテンシャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70749377-210830-02.jpg)