カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 作業服(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電動工具(1)

「46012-1288」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンソフトポリッシャ 10本入 NSK(ナカニシ)シリコンソフトポリッシャ 10本入NSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)1.6形状砲弾幅(mm)7質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)20砥粒WA外径(mm)3
シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)シリコンルブスプレー呉工業(クレ)(199件のレビュー)
419税込461
1本(420mL)ほか
当日出荷
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。無色使用温度範囲(℃)-20~200成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ゴム砥石 モノタロウゴム砥石モノタロウ(109件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000DREMEL(ドレメル)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。長さ(mm)190幅(mm)50高さ(mm)4.5電圧(V)100消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×50×45コード長さ(m)2音圧77.4振動(m/s2)2.4 5.4定格入力(W)90コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2音響パワーレベル(dB)88.4
シリコンポリッシャー NSK(ナカニシ)シリコンポリッシャーNSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34砥粒WA
砥粒入ラバー砥石 RELIEF砥粒入ラバー砥石RELIEF
999税込1,099
1セット(3本)
翌々日出荷
用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。軸径(Φmm)Φ2.35仕様布・フェルト、研磨材付き
46014 半袖シャツ 自重堂46014 半袖シャツ自重堂
6,990税込7,689
1着
翌々日出荷
汗の季節に「パルパー(R)DX」の爽快感。 吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。
サイズ6L職業別シーン電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達混率(%)綿50、ポリエステル50機能形態安定、野帳対応仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、衿台紙付種別半袖シャツ材質(ポケットファスナー、ボタン)金属生地VPパルパートロRoHS指令(10物質対応)対応袖丈半袖
シリコンソフトポリッシャ NSK(ナカニシ)シリコンソフトポリッシャNSK(ナカニシ)
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷
粒度1500軸径(Φmm)1.6形状砲弾外径(mm)3トラスコ品番829-3496幅(mm)7グリーン質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)20砥粒WA
46014 形態安定半袖シャツ(春夏用) 自重堂46014 形態安定半袖シャツ(春夏用)自重堂
4,990税込5,489
1着
翌々日出荷
汗の季節に「パルパーRDX」の爽快感。吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。
仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、衿台紙付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖シャツ混率(%)綿50、ポリエステル50生地VPパルパートロRoHS指令(10物質対応)対応生地性能形態安定名入れ職業別シーン電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達袖丈半袖