カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4622rw」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60寸法(Φmm)25
  • 防水形プラグ用防水カバー アメリカン電機

    防水形プラグ用防水カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
  • T型分岐用コネクタボディ アメリカン電機

    T型分岐用コネクタボディ

    アメリカン電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
    出力電流(A)60形状引掛タイプ引掛形種類ボディ入力電流(A)100接地(入出力)接地形3P
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ