カテゴリ
- 保管用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4624r」の検索結果

中量物品棚
大阪製罐¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷中量物品棚(500kgタイプ)です。 ボルトレスで組立簡単です。色グリーン材質(本体)スチールタイプ連結耐荷重(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)500
中量物品棚 連結 間口1800×高さ1200(ベースPP製5mmを除く)mm
大阪製罐¥55,980税込¥61,5781台9日以内出荷中量物品棚(300kgタイプ)です。ボルトレスで組立簡単です。セーフティとスタンダードです。300kgタイプです。高さはベース(PP製)5mmを除きます。棚板取付けピッチは25mmです。セット内容連結:支柱2本、棚板、付属部品材質本体:スチール製、棚:スチール、ベース:PP色グラスグリーン高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)1800棚段数(天地・段)4棚段数(段)4均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥71,980~税込¥79,178~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。電源電圧(V)DC24~48±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99μA
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ
Lumberg Automation¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベ仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●耐油性:あり●コード番号:197-2942アズワン品番65-7451-65
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ
SANSHIN¥47,980~税込¥52,778~1台16日以内出荷棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂色マイルドホワイトタイプ連結型最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R250mm 2700.17.200.0シリーズ
Igus(イグス)¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R100mm 1400.050.100.0シリーズ
Igus(イグス)¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R75mm 2400.03.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。