カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)

「464-01b」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリー掲示板 屋内用 ユニット

    フリー掲示板 屋内用

    ユニット(5件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
    付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
  • STAY B,MOTOR CABL 1A464K3NN00 ホンダ

    STAY B,MOTOR CABL 1A464K3NN00

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-464Z SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-464Z

    SMC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)464配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-464HZ SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-464HZ

    SMC
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)464配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • ドアセルファー TAKIGEN(タキゲン)

    ドアセルファー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
    用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブラケット ハーネス (C464) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (C464)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
  • ミラー(L)ドアー (B464) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (B464)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
  • ミラー(R)ドアー (B464) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B464)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ NO.1 クーラ (T0) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.1 クーラ (T0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (1M0B)ボルト、フランジ MAZDA(マツダ)

    (1M0B)ボルト、フランジ

    MAZDA(マツダ)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    作動方式複動
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • 【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付) 日本アビオニクス

    【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付)

    日本アビオニクス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    最小検知温度差 0.03℃。測定温度-40℃ ~ 500℃対応。動画記録可能。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
    用途プラントメンテナンス・構造物診断・電力設備点検・R&D仕様【S/N改善】Σ2、Σ8、Σ16、Σ32、Σ64、【データ深度】14bits、【フレームタイム】30フレーム/秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有セット内容本体H2640(レンズキャップ・グリップベルト付)、ACアダプタセット(RC45-12ACアダプタ・電源ケーブル)、バッテリパック(TH91-464)、バッテリ充電器セット(DE-975A充電台・電源ケーブル)、CFカード(本体装着)、カードリーダー、ネックストラップ、撮影ライト(カメラ電池(CR123A))×1、ソフトウェアNS92-709、USBケーブル(mini-Bタイプ)、オンラインレポート作成プログラム(NS9500LT)、収納ケース、取扱説明書(本体・高温レンジ・ソフトウェア)質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)電源(V)DC +7.2(公称)消費電力(W)約9(TYP)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず)保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)、【追加機能】レポート作成プログラム付属、オプションで2倍望遠レンズあり検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)測定波長(μm)8~13表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞温度分解能(℃)0.06以下 (at 30、30Hz) 、画質改善時0.03以下(at30、Σ64)視野角(左右:上下)21.7°×16.4°測定温度範囲(℃)-40 ~ 500、レンジ1:-20~60、レンジ2:-40~120、レンジ3:0~500放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2640:10点)、多点放射率補正(H2640:10点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2640:2・4・8倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット補正機能【バックグランド補正】有測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF)サービス分類レンタル
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-46~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-46~)

    SMC
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32