カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- テラオカ(ANEX)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- トヨタ(2)
- いすゞ自動車(2)
- カクダイ(1)
- ホンダ(1)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1)
- 三菱ふそう(1)
- ニッサン(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- 幸和製作所(1)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(1)
- HORNET(1)
エコロジープロダクト
「465-660」の検索結果

エアコンフィルター 国内生産
MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」![ファブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44343846-190626-02.jpg)
ファブ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌日出荷スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。用途ゴミ箱耐熱温度(℃)-10~120
UFB-1F-2001N
UNION(ユニオン)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷スチール(t1.6)扉付。文字標識ステッカー ST-172-KG付。内容積:W245×D175×H660mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)280×194×775材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント質量(kg)10.3
屋根裏換気システム ファン
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷仕様局所換気専用質量(kg)12.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
屋根裏換気システム ファン
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵質量(kg)12.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
ステアリングロック
HORNET¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック式を採用したステアリングロック!18段階で長さを調整できるから幅広い車種に対応しています。また、特殊形状でピッキングに強い専用キーが3本付属されています。セキュリティ上、専用キーの増設はできませんので紛失しないように注意してご利用ください。付属品専用キー3本、防犯ステッカー×2枚寸法(mm)本体:約465(最小)~660(最大)×100×117/ロックアーム部装着幅:約195(最小)~365(最大)質量(g)約1260
テイコブシャワーチェア 背付 BSOC01シリーズ
幸和製作所¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷座面高さ5段階調節、コンパクト設計、背もたれ有りのシャワーチェア。仕様●組み立て寸法:幅510~545×奥行455~490×高さ660~760mm●座面寸法:幅395×奥行295mm●座面高さ:365~465mm 5ポジション●重量:2.6kg●耐荷重:100kg●材質:パイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド/EVA樹脂、脚ゴム/合成ゴム●組み立て式●介護保険購入対象品
スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉)
テラオカ(ANEX)¥879,800税込¥967,7801台30日以内出荷庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(ステンレス扉)
テラオカ(ANEX)¥799,800税込¥879,7801台30日以内出荷庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980RoHS指令(10物質対応)対応













![ファブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44343846-190626-02.jpg)