カテゴリ
- 機構部品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4670-400」の検索結果

スライドレール 4670
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷から4日以内出荷3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ブラック高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥9,698税込¥10,6681セット4日以内出荷スライドレール4670の金色めっき仕様です。3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ゴールド高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥58,980税込¥64,8781箱(10個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4791材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応