カテゴリ
- バイク純正部品(234)
- 物流用品(4)
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製
(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A販売区分業務用
患者用ラウンドチェア NCシリーズ
ナビス(アズワン)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷座面が460~670mmの範囲で高さ調整ができます。座面を昇降させるためのリングレバーは360°全方位から操作ができます。円盤脚は反射しない塗装仕上げです。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。材質座面/ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、クッション材/モールドウレタン、脚/スチール(粉体塗装)寸法(mm)Φ440×460~670質量(kg)6.1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ340×460~670昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
670x460x 960mm/6段 ツールワゴン
エスコ¥75,100税込¥82,6101個翌日出荷エスコ品番EA956BA-1材質スチール質量(kg)51引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×4個、大:569×397×154(H)×2個![机と椅子ジオラマセット 小 木製 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52981242-170215-02.jpg)
机と椅子ジオラマセット 小 木製
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,037税込¥1,1411セット3日以内出荷夢や希望をねんどと芯を使って立体的に表現しよう。コンパクトサイズのジオラマセットです。短時間で制作ができ、生徒全員の作品を集めてもスペースをとらず、コストパフォーマンスに優れたセットです。 ※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。材質:木,PP,鉄。サイズ:(完成サイズ)机:80×60×H70mm、椅子:43×46.5×H67mm。セット内容:机・椅子ベース 小(木製)×1、エアースタイリスト芯 小×1、土台板(木製)(170×160×9mm)×1、ATねんどM×1、足止め金具×2、名前札×1用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容机・椅子ベース小(木製)、エアースタイリスト芯(小)、土台板(木製)(170×160×9mm)、ATねんど(M)、木ねじ×2、名前札材質木、PP、鉄、ねんど寸法(mm)(完成サイズ)机:80×70×60、椅子:43×67×46.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![机と椅子ジオラマセット 小 木製 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52981242-170215-02.jpg)