カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- テープ(2)
絞り込み
「468mc」の検索結果

接着剤転写テープ 強粘着タイプ
3M(スリーエム)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷467MCよりも粘着力の強いタイプです。 基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
接着剤転写テープ 468MC
3M(スリーエム)¥269,800税込¥296,7801巻103日以内出荷エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系