カテゴリ

  • バッテリー・電装(7)
    • 国産乗用車用バッテリー(7)
絞り込み
性能ランク
  • 46(2)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 127(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 36(6)
  • 38(1)
端子位置
  • R
長側面長さ(cm)
  • 24(6)
  • 32(1)
短側面サイズ
  • B(3)
定格電圧(V)
  • 12(7)
12
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アトラス(ATLAS)(2)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3)
  • ACDelco(1)
Panasonic(パナソニック)・アトラス(ATLAS)・エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・ACDelco
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「46B24R」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(250件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(99件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
国産車ハイブリッド車補機用バッテリー ACDelco国産車ハイブリッド車補機用バッテリーACDelco(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。
用途ハイブリッド車用の補機バッテリー箱高(mm)224定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで
国産車ハイブリッド車補機用バッテリー アトラス(ATLAS)国産車ハイブリッド車補機用バッテリーアトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)AGMテクノロジーの採用長寿命を実現防爆フィルターの採用コンピュータ設計による強固な構造ハイブリット車専用排気構造の採用補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
性能ランク46短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置Rバッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)125定格電圧(V)12本体質量(kg)(液入り)約13.2総高さ(mm)224適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h箱高(mm)200
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)