カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- トラック純正部品(9)
- 自転車部品(5)
- オフィス家具(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(7)
- ミツビシ(6)
- TRUSCO(4)
- 日野自動車(4)
- SHINKO(シンコータイヤ)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- トヨタ(2)
- スズキ(1)
- マザーツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ミリオン(共和)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- AGRAS(1)
- いすゞ自動車(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「47-457」の検索結果

ホースクリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)175高さ(mm)先端部:10質量(g)213全幅(mm)52全高(mm)15.5最大口開き(mm)28先端幅(mm)22.5
スタッド
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷図解NoMSW1511S-1 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.21、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.23、MSW1110-S クランクケース,シリンダ部品_No.21、GKP500E クランクケース,クランクシャフト.ピストン部品 スタツド_No.21、MKW1210B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.9、GKP410E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 スタツド_No.21、MSW1211S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.11、GKP801E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 スタツド_No.21、MSW1110S-1 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.21、GKP411E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 スタツド_No.21、MKW728B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.11、GKW15B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.11、MKW1116B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.11など
RS PRO, コントロールボックス, 穴径 22mm ABS
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷RS Pro 部品式 ABS プッシュボタンエンクロージャ、 70 70 74 mm 、グレー RS Pro IP65 プッシュボタン ABS エンクロージャシリーズをご紹介します。これらの 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、産業環境内で押ボタンを収容するのに最適です。エンクロージャには、制御スイッチ用のオプションの成形 21 mm ノックアウトが用意されており、エンクロージャの設置にかかる時間を節約するために組み立て済みの状態で出荷されます。Durable ABS プラスチック製のエンクロージャは、グリース、オイル、化学薬品がさらされても最適な保護性能を発揮し、さまざまな用途で高い信頼性を発揮します。 特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable and high-strength ABS で成形されており、電気アセンブリを完全に保護します。また、制御スイッチまたは押ボタン用のオプションの 21mm 径ノックアウトが付属しています ?ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします ?組み立て済みのエンクロージャは、 本のねじで固定されている ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します RS Pro 取り付けブラケット( 194-7468 )と組み合わせて使用可能 幅広い構成を用意 用途: プッシュボタンエンクロージャは、広範なプッシュボタン及び制御ステーションスイッチに対応する設計のユニットで、 Durable and Secure Protection for 産業環境を提供します。一般的に、ボタンの電気アセンブリの保護に使用されます。たとえば、機械の操作時などに、使用環境や用途に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。 このエンクロージャは、幅広い用途に対応する非常に汎用性の高いユニットで、必要に応じて壁面に取り付けることができます。又、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。 ?ベースとエンクロージャ LID 4 本のねじ 他のサイズはありますか? RS Pro 押ボタン及び制御ステーションエンクロージャは、要件に応じて、さまざまなサイズ (194-7454) 194-7454 70 70 51 mm 、グレー (194-7457) 194-7457 70 70 74 mm 、グレー (194-7460) 194-7460 105 70 51 mm (グレー) (194-7462) 194-7462 105 70 74 mm 、グレー (194-7464) 194-7464 140 70 51 mm (グレー) (194-7465) 194-7465 140 70 74 mm (グレー) (194-7466) 194-7466 185 70 51 mm グレー (194-7467) 194-7467 185 70 74 mm (グレー 侵入保護とは何ですか? IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様シリーズ = CCSカットアウト直径 = 22mmエンクロージャの色 = グレーボックスの素材 = ABSIP保護等級 = IP65長さ = 70mm幅 = 70mm深さ = 74mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃併用可能製品 = 制御スイッチ及び機器mmRoHS指令(10物質対応)対応
配電ブロック 19極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。内部でブリッジでき、色は茶色です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●コード番号:201-5208アズワン品番65-7749-18
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか5日以内出荷から13日以内出荷ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
SR046 オフロードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
CTBタイヤ22X1.75 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。色ブラックサイズ22×1.75 HEタイプH/E
C727R 電動アシスト向けタイヤ
ミリオン(共和)¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】。大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!。40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!。リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。色ブラック規格H/ETPI40
マップケースA2 12段696×480×700mm
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。間口(mm)696奥行(mm)480高さ(mm)700引出し内寸法(mm)633引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)633×457×47段数12段最大積載量(kg)65付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付トラスコ品番504-7641質量(kg)42.9色ネオグレー材質(本体)スチールタイプA2用規格RoHS2引出しの色透明生産国日本材質(引出し)PS樹脂色(本体)ネオグレー引出し奥行(mm)457
マップケースA2 9段696×480×541mm
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。間口(mm)696奥行(mm)480高さ(mm)541引出し内寸法(mm)457引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)633×457×47段数9段最大積載量(kg)50付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付トラスコ品番504-7625質量(kg)33.3色ネオグレー材質(本体)スチールタイプA2用規格RoHS2生産国日本材質(引出し)スチール
マップケースA2 15段696×480×880mm
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。間口(mm)696奥行(mm)480高さ(mm)880引出し内寸法(mm)633引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)633×457×47段数15段最大積載量(kg)80付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付トラスコ品番504-7668質量(kg)52.6色ネオグレー材質(本体)スチールタイプA2用規格RoHS2生産国日本引出し奥行(mm)457
マップケースA2 5段696×480×330mm
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。間口(mm)696奥行(mm)480高さ(mm)329引出し内寸法(mm)633引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)633×457×47段数5段最大積載量(kg)30付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付トラスコ品番504-7617質量(kg)20.7色ネオグレー材質(本体)スチールタイプA2用規格RoHS2生産国日本材質(引出し)スチール引出し奥行(mm)457