カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • コンデンサ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
  • 25
  • 50(2)
  • 150(1)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • AC100(1)
  • DC6.3(6)
  • DC10(2)
  • DC16(11)
  • DC25(16)
  • DC35(9)
  • DC50(19)
  • DC63(3)
  • DC100(2)
  • DC160(2)
  • DC200(3)
  • DC250(4)
  • DC350(1)
  • DC400(2)
  • DC450(5)
静電容量
  • 47μF(2)
ブランド
  • Ruby-con(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF

    Ruby-con
    40税込44
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/47μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/47μF)

    Ruby-con
    41税込45
    1個
    4日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)84 r.m.s.(105℃/120Hz)
関連キーワード
16v 47μf特集
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
"47μf" 定格電圧(V):25 【通販モノタロウ】