カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンデンサ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
- 50
- 25(2)
- 150(1)
- 400(1)
- 450(2)
- AC100(1)
- DC6.3(6)
- DC10(2)
- DC16(11)
- DC25(16)
- DC35(9)
- DC50(19)
- DC63(3)
- DC100(2)
- DC160(2)
- DC200(3)
- DC250(4)
- DC350(1)
- DC400(2)
- DC450(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
静電容量
- 47μF(2)
ブランド
- Ruby-con(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「47μf」の検索結果

アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/47μF)
Ruby-con¥56税込¥621個当日出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)115 r.m.s.(105℃/120Hz)
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF
Ruby-con¥43税込¥471個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル