カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • コンデンサ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC160
  • 25(2)
  • 50(2)
  • 150(1)
  • 450(1)
  • AC100(1)
  • DC6.3(6)
  • DC10(2)
  • DC16(10)
  • DC25(14)
  • DC35(9)
  • DC50(21)
  • DC63(3)
  • DC100(2)
  • DC200(3)
  • DC250(4)
  • DC350(1)
  • DC400(2)
  • DC450(5)
  • DC500(1)
静電容量
  • 10μF(1)
  • 47μF(1)
  • 100μF(1)
ブランド
  • 日本ケミコン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
Panasonic コンデンサ 47μF, ,160V dc, EEUEE2C470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,160V dc, EEUEE2C470Panasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)160dc寿命8000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
関連キーワード
16v 47μf特集