カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 切削工具(15)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 清掃用品(5)
  • 家電(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470-90」の検索結果

112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ヘアーネット(10枚入り) KAZEN

    ヘアーネット(10枚入り)

    KAZEN
    ¥5,798税込¥6,378
    1式(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル100%種類ヘアネット生地メッシュ
  • エキストラクター らせん型 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    エキストラクター らせん型

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
  • 電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 日本モレックス(molex)

    電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
  • 循環金具取付座金セット カクダイ

    循環金具取付座金セット

    カクダイ
    ¥3,688税込¥4,057
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    浴槽の穴あけで表面が欠けたときや大きな穴をあけたときに使用します。各2枚1組
    材質ステンレス、EPDM
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

    RS PRO
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 5.08mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = Silver Plated Brassトグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーサポート用 ボルトSET [M10X25 P1.25/2本入り] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート用 ボルトSET [M10X25 P1.25/2本入り]

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥479税込¥527
    1セット(2本)
    3日以内出荷
  • プロテック スレンダーラーグN(タグ付) CONDOR(山崎産業)

    プロテック スレンダーラーグN(タグ付)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷
    フレンジなしのスタンダードタイプ。 5色のタグ付。不要タグを切り取ればゾーニングにも対応可能。
    用途商業施設、駅、病院など清潔が求められる施設の床(フローリング、CF、大理石など)に。材質ポリエステル・ナイロン繰り返し・詰め替え対応
  • キャリパーサポート用 ボルトSET [M10X25 P1.5/2本入り] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート用 ボルトSET [M10X25 P1.5/2本入り]

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥479税込¥527
    1セット(2本)
    3日以内出荷
  • SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (ウェルドンシャンク) 京セラ

    SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (ウェルドンシャンク)

    京セラ
    ¥97,980税込¥107,778
    1本
    6日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ウェルドン
  • 共通摺合せ 三角フラスコ SEKIYA

    共通摺合せ 三角フラスコ

    SEKIYA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質硬質1級ガラス(JIS R-3503)
  • ステンレス バンド足 皿付き足 7型 オーティス

    ステンレス バンド足 皿付き足 7型

    オーティス
    ¥639税込¥703
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    色シルバー表面仕上げSUS304素地
  • ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWA

    ビックプラスフェースミルアーバH型

    BIG DAISHOWA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • FM ショウメンFアーバー BT40 日研工作所

    FM ショウメンFアーバー BT40

    日研工作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • FM ショウメンFアーバー BT50 日研工作所

    FM ショウメンFアーバー BT50

    日研工作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • フェイスミルアーバH型 BBT50 BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバH型 BBT50

    BIG DAISHOWA
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
  • FMH カッターアーバー NBT50- 日研工作所

    FMH カッターアーバー NBT50-

    日研工作所
    ¥41,980税込¥46,178
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • FMH カッターアーバー NBT40- 日研工作所

    FMH カッターアーバー NBT40-

    日研工作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • フェイスミルアーバH型 BBT40 BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバH型 BBT40

    BIG DAISHOWA
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
  • オイルホール付きカッタアーバ MSTコーポレーション

    オイルホール付きカッタアーバ

    MSTコーポレーション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
  • FM ショウメンFアーバHSK63A- 日研工作所

    FM ショウメンFアーバHSK63A-

    日研工作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ツーリング      HSK100A- 日研工作所

    ツーリング HSK100A-

    日研工作所
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWA

    ビックプラスフェースミルアーバH型

    BIG DAISHOWA
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    シャンクBBT50
  • カッタ用アーバ MSTコーポレーション

    カッタ用アーバ

    MSTコーポレーション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
    切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備 驚異的な高送り加工を実現!
  • フェイスミルアーバー BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバー

    BIG DAISHOWA
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    5日以内出荷
    シャンクHSKシャンクテーパNo.-
  • 『パーツ販売』24 ヴァンフォード C3000SDH SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』24 ヴァンフォード C3000SDH

    SHIMANO(シマノ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は24の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』24 ヴァンフォード C3000SDH SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』24 ヴァンフォード C3000SDH

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は23の位が省略されております。
  • STAY,LEVER ホンダ

    STAY,LEVER

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • クッキングライト ふっ素加工軽量フライパン パール金属

    クッキングライト ふっ素加工軽量フライパン

    パール金属(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    軽くてこびりつきにくいから調理が楽しくできる!。ガス火専用
    材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • ロンステップマット(屋内用) CONDOR(山崎産業)

    ロンステップマット(屋内用)

    CONDOR(山崎産業)(29件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    当日出荷
    かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
    用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)厚さ(mm)9ベース厚さ(mm)約2種別各種マット色明るめのグリーンパイル長(mm)約7縁の幅(mm)20材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 折りたたみチェア YAMAZEN(山善)

    折りたたみチェア

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1脚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    お子さまからお年寄りまで、いつでも誰でも使える万能型チェア。 たためるから使わない時の収納場所も省スペース。 背もたれ、座面はウレタン入りで座り心地アップ。
    用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。座面高さ(mm)440折りたたみ時奥行(cm)9折りたたみ時幅(mm)470折りたたみ時高さ(mm)960高さ(mm)780材質(フレーム)スチール(粉体塗装)スタッキング可否不可連結可否不可背もたれの有無有幅(mm)470質量(kg)5奥行(mm)450全高(mm)780張地合成皮革本体質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×780折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×90×960自重(kg)5座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×390本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×450×780材質(中材)ウレタンフォーム折りたたみ時長さ(mm)90
  • 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    暖房便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
    用途トイレの便座として材質ポリプロピレン形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55温度調節4段階RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)91(8時間切タイマーによる節電をしない場合128)省エネ基準達成率(%)154認定取得PSE
  • EFC4703DX090 クランク 50/39/30 172.5mm10S HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)

    EFC4703DX090 クランク 50/39/30 172.5mm10S HG-Xチェーン専用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • サクションホース2.5m ケルヒャー

    サクションホース2.5m

    ケルヒャー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    帯電防止用 2.5m 内径 35mm。ベンディングパイプ付※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) :0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :470 x 470 x 90。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
  • ステンレス平ワッシャーセット エスコ

    ステンレス平ワッシャーセット

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3材質ステンレス種類平ワッシャー
  • ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック

    ムサシ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)

    リム振れ取り台セット

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
    適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm色ブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)