カテゴリ

  • 制御機器(694)
    • 電解コンデンサ(186)
    • 汎用ロジック(377)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニチコン(108)
  • 日本ケミコン(53)
  • 東信工業(3)
  • ルビコン(14)
  • AVX(7)
  • RS PRO(50)
  • Panasonic(パナソニック)(277)
  • KEMET(61)
  • VISHAY(70)
  • Asian Brand(7)
  • Ruby-con(7)
  • EPCOS(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • KYOCERA AVX(4)
  • 京セラ(3)
  • コーセル(3)
  • 三菱電機(2)
  • RECOM(2)
  • NOVA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(505)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470μf」の検索結果

関連キーワード
695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサニチコン
799税込879特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン導電性高分子アルミ固体電解コンデンサニチコン
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
489税込538
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VKリーク電流 = 3 μA、4 μAアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
829税込912
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μFニチコン
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5%KEMET(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 73.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 73.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,40μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,40μF,±5%KEMET(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 40μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 121mm寸法 = 50 (Dia.) x 121mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)35dc寿命1000h静電容量47μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μFニチコン(1件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 4700μFニチコン
889税込978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFM1E470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFM1E470Panasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 4700μFニチコン
1個
欠品中
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5%KEMET
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF日本ケミコン
569税込626
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF日本ケミコン(1件のレビュー)
649税込714特価
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
889税込978特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から76日以内出荷
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,4μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,4μF,±5%KEMET
909税込1,000
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μFニチコン(1件のレビュー)
919税込1,011
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,5μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,5μF,±5%KEMET
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 5μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%KEMET(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEEFK1V470P Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEEFK1V470PPanasonic(パナソニック)
339税込373
1袋(5個)
当日出荷
仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 4700μFニチコン
949税込1,044
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコンデンサ KEMET 5.5V 47000μF リード品 KEMETスーパーコンデンサ KEMET 5.5V 47000μF リード品KEMET
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 11mm寸法 = 11 (Dia.) x 5.5mmリードピッチ = 5.08mm等価直列抵抗 = 200Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%端子タイプ = はんだSupercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nova コンデンサキット アルミ電解コンデンサ NOVANova コンデンサキット アルミ電解コンデンサNOVA
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
仕様●キット内容物: アルミ電解コンデンサ●個数: 115●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 470μF●電圧範囲: 63 → 450V●最低電圧: 63V●最大電圧: 450V●静電容量範囲: 0.47 μF → 470μF●最小静電容量: 0.47μF●アルミ電解コンデンサキットCCC-18. ミニチュア円筒状アルミ缶、ラジアルリード付き 高電圧、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μFニチコン
969税込1,066
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ日本ケミコン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
Nova コンデンサキット アルミニウム NOVANova コンデンサキット アルミニウムNOVA
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS30A473MF063 KEMETKEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS30A473MF063KEMET
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66mm動作温度 Max = +85℃許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470SPanasonic(パナソニック)
339税込373
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)63dc寿命5000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)80最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
99税込109
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧16Vケース寸法(mm)8×11.5許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン高耐圧電解コンデンサ 85℃品ニチコン(1件のレビュー)
329税込362
1個
4日以内出荷
ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
...
470μf 200v特集